カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- コンパクトフラッシュ(1)
絞り込み
ブランド
- サンディスク
- SONY(ソニー)(8)
- StarTech.com(1)
- エレコム(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- Nikon(ニコン)(10)
- PGYTECH(5)
- Canon(7)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- Gクラフト(1)
ストレージ容量
- 256GB(1)
「cfexpress」の検索結果
特価

サンディスク PRO-CINEMA CFexpress VPG400 Type B
サンディスク¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷シネマ品質の映像を録画できる高速パフォーマンスを実現 最低400MB/秒のビデオパフォーマンスを保証し、高フレームレートで中断のない動画撮影やバーストモードでの写真撮影を可能にします。 VPG400でシネマ品質の映像を実現 フレーム損失なしでシネマ品質の4K/8Kビデオを撮影できます。 最低連続書き込み速度400MB/秒を保証するVPG400で、プロ仕様の動画撮影の最新のニーズを満たします。 最大1400MB/秒※の書き込みと最大1700MB/秒※の読み出しの超高速 1秒あたりに複数のフレームをキャプチャでき、高解像度の画像の撮影や高速転送に最適です。 ※社内テストに基づきます。ホスト機器によってパフォーマンスが異なる場合があります。 優れた耐久性で中断のない撮影 優れた耐久性を発揮する堅牢な設計で貴重な映像や写真を保護。 最大5メートルの高さからの落下保護と、最大70ニュートンの圧力に耐える優れた耐久性で、携帯時でも安心です。 プロの映像カメラマン向けに設計 信頼性の高い、ハイパフォーマンスの本製品は、プロ仕様のカメラを最大限に活用できます。 動画撮影、写真撮影、映画業界のニーズを満たし、ベストショットを逃しません。 PRO-READERとPRO-DOCK 4に対応 本製品とSanDisk Professional PRO-READER CFexpressやPRO-DOCK 4デバイス(別売)を連携すれば、拡張可能な同時オフロードで生産性を最大化できます。容量256GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約38×29.6×3.8読取速度(MB/s)最大1700書込速度(MB/s)最大1400