カテゴリ

  • 家電(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンテック
  • ENDO(遠藤照明)(201)
  • SMC(138)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • 和平フレイズ(11)
  • ホンダ(8)
  • DNライティング(7)
  • 山金工業(6)
  • 岩崎電気(3)
  • エレコム(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • Vesrah(3)
  • DUCATI(3)
  • エスコ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • オルガノ(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • Triumph(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra96」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムライト C70 サンテックスリムライト C70サンテック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト優れた照明制御と色再現性AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケースアズワン品番65-5713-92
LEDライト サンテックLEDライトサンテック
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
サンテックライト X36 サンテックサンテックライト X36サンテック
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書アズワン品番67-7235-42
サンテックライト X15 サンテックサンテックライト X15サンテック
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト液晶パネルのわかりやすい表示と操作性色の再現性の優れたLED素子を使用特殊照明モードで動画撮影を演出
仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書質量(g)【LEDライト】290出力(W)【LEDライト】15使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121平均演色評価数(Ra)96以上色温度(K)3200~6500±200(100ステップ)照度(Lx)360/m入力電源AC/DC電源対応(別売品)モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチアズワン品番65-1746-15調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様照射角度(°)120
LEDライト EF-P11RGB サンテックLEDライト EF-P11RGBサンテック
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵
仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51
リングライト R48 サンテックリングライト R48サンテック
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
外径46cm大型LEDリングライト動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケースアズワン品番65-5713-93