カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- エスジー工業
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SATO(サトー)(1)
- ノウキナビプラス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sg200w」の検索結果
特価

結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥729税込¥8021袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥2,198税込¥2,4181セット(100本)当日出荷タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
フリータイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥2,698税込¥2,9681セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥9,998税込¥10,9981袋(500本)3日以内出荷タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)205寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.05寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55寸法G(mm)5難燃性UL94V-2