結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。
繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。
塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
- 仕様
- 耐熱エージング テスト:120℃
- 色
- 黒
- 使用温度範囲(℃)
- -40~105
- 寸法L(mm)
- 205
- 寸法F(mm)
- 15
- 寸法D(mm)
- 6.5
- 寸法E(mm)
- 11
- 寸法T(mm)
- 1.05
- 寸法W(mm)
- 7.4
- 引張強度
- ループ:294.0(30)
- 結束径(Φmm)
- 5.0~55
- 寸法G(mm)
- 5
- 難燃性
- UL94V-2
- 内容量
- 1袋(500本)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ














![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)







