- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンドビック
- 19ページ目
19ページ目: サンドビックのすべての商品
低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。
材種X1BM
高生産性の超硬パイロットドリルです。コロドリル861と同じ先端角のため、安定した深穴加工が可能。
用途あらゆる被削材の深穴パイロット加工に。
材種GC34
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。
材種1210
アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。
材種N1DU
アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。
材種N1BU
小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。
用途小径穴あけ用。
材種X2BM
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
用途小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
ヘッド交換式の内外径旋削用カッティングヘッドです。大きなセレーション部のため、高い工具剛性。タービンディスクなどのアクセスが限られている部品の加工において、十分なクリアランスを確保します。
用途内外径旋削加工に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
小径高送りカッター用チップです。高送り正面及びポケット荒加工用です。
用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程に。
エンドミルホルダ。取り扱い容易。
用途エンドミルのチャッキングに。
コロマントEH用ホルダ。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性。
用途フライス加工全般に。
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ。コーティング超硬チップ。クイックチェンジ式
用途内径ねじ切り加工用。切りくず処理対策用。シャープな刃先が必要な加工用。
チップ厚さ(mm)3.175
切刃数3
高精度ボーリング工具。コロマントEHカップリングによる高い剛性と汎用性。内部給油により、良好な切りくず排出。2μm単位で加工径を調整可能
用途小径ファインボーリング加工用
U-Maxエンドミル用チップ。低い切削抵抗。コーティング超硬チップ
用途穴あけ加工。エンドミル加工
材種SM30
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。優れた耐摩耗性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。
被削材S
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)7.9375
母材セラミック
材種6220
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。
被削材S4N
勝手なし
コーティングノンコート
母材超硬
材種H13A
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングノンコート
母材セラミック
材種6165