絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応サンドビック
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
ハードカットドリルセット サンドビックハードカットドリルセットサンドビック
22,980税込25,278
1セット(5本)
当日出荷
トラスコ品番127-9386セット内容刃径2/3/4/5/6mm 各1本
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
正面フライス用チップです。
用途正面フライス加工用。
コロタップ200 ポイントタップ D150(超合金とチタン用) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ D150(超合金とチタン用)サンドビック
1,498税込1,648
1本
当日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D150
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M10 ピッチ1mm ねじ長さ12mm 全長70mm サンドビックスパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M10 ピッチ1mm ねじ長さ12mm 全長70mmサンドビック
4,706税込5,177
1本
当日出荷
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
コロターンXS 旋削加工用超硬ソリッド工具(325) サンドビックコロターンXS 旋削加工用超硬ソリッド工具(325)サンドビック
3,798税込4,178
1本
当日出荷から20日以内出荷
コロターンXS、インサートバーコーティング超硬小径加工用ボーリングバイト
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025 サンドビック溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025サンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。材種1025
旋削加工用チップ コロカットXS 1025 サンドビック旋削加工用チップ コロカットXS 1025サンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途旋削加工用。材種1025
フライス加工用チップ CoroMillMH20 サンドビックフライス加工用チップ CoroMillMH20サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高生産ポケット加工高送りカッター用チップです。
用途フライス加工用。
流体およびガス項目 サンドビック流体およびガス項目サンドビック
279税込307
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ヘッドなしスクリュー サンドビックヘッドなしスクリューサンドビック
81税込89
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ボタンヘッドスクリュー サンドビックボタンヘッドスクリューサンドビック
72税込79
1個
当日出荷から20日以内出荷
プラグとカバー サンドビックプラグとカバーサンドビック
81税込89
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ERコレット サンドビックERコレットサンドビック
5,498税込6,048
1個
当日出荷から20日以内出荷
T-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバー サンドビックT-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバーサンドビック
39,980税込43,978
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
トルク調整式トルクレンチ lbs.in サンドビックトルク調整式トルクレンチ lbs.inサンドビック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ブレード用ツールブロック サンドビックブレード用ツールブロックサンドビック
31,980税込35,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MH20 正面フライスカッターサンドビック
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720) サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)サンドビック
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
フライス加工用チップ コロミル290 サンドビックフライス加工用チップ コロミル290サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
欠品中
汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。
用途一般フライス、肩削り加工用。材種530
フライス加工用チップ コロミル200 サンドビックフライス加工用チップ コロミル200サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。
コロスレッド266ホルダ サンドビックコロスレッド266ホルダサンドビック
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途ねじ切り加工用。
コロスレッド266 サンドビックコロスレッド266サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN切刃数3
コロターン300 旋削加工用チップ(310) サンドビックコロターン300 旋削加工用チップ(310)サンドビック
6,798税込7,478
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
用途鋼用。被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11母材超硬材種4425
コロドリル452 超硬ソリッドリーマ サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドリーマサンドビック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。材種H10F
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途CFPR用ルーター
55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
8,298税込9,128
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ(コロマントキャプト仕様) サンドビックコロチャック930 HD 高精度チャックホルダ(コロマントキャプト仕様)サンドビック
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。
用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
コロタップ200 ポイントタップ G C145 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ G C145サンドビック
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイトサンドビック
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビックコロスレッド266 ねじ切り加工用チップサンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.96875切刃数3
コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
CoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用 サンドビックCoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用サンドビック
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。
T-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
T-Max S旋削バイトです。
用途内径加工。
ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビックネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315サンドビック
51,980税込57,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材P切刃長さ(mm)15.05勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬材種4315
旋削工具用カートリッジ サンドビック旋削工具用カートリッジサンドビック
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mmサンドビック
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ6mm サンドビック小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ6mmサンドビック
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ サンドビックISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバサンドビック
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷