絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: サンドビックのすべての商品

コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用)
サンドビック¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B115
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm
サンドビック¥5,237税込¥5,7611本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種1025
KN ネガチップ T-Max 4425
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK材種4425
旋削加工用チップ コロカットXS 1025
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途旋削加工用。材種1025
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
コロカット2 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途溝入れ加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
コロカット2 旋削加工用チップ
サンドビック¥27,980~税込¥30,778~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途旋削加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
コロドリル452 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。材種H10F
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(7枚刃)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.96875切刃数3
コロカットQD突切り加工用チップ 1135
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
コロタップ200 ポイントタップ B145
サンドビック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種B145
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
55°菱形ポジチップ コロターンTR 4415
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。用途鋼用。旋削加工用被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5.525母材超硬材種4415内接円径(mm)11
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°
サンドビック¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7
CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート
サンドビック¥59,980~税込¥65,978~1箱(10個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2