絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

三角形ネガチップ T-Max P 7105
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
三角形 ポジチップ コロターン107 7115
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
三角形ネガチップ T-Max P 4325
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(5個)ほか翌々日出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325
サンドビック¥59,980~税込¥65,978~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。荒加工用。勝手左コーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥20,980税込¥23,0781箱(10個)20日以内出荷連続切削加工用の第一推奨材種です。用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M切刃長さ(mm)5.3155勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種2015内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
コロターン プライムチップ、旋削加工用
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。用途外径旋盤加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)6母材超硬内接円径(mm)12
コロターン プライムチップ、旋削加工用
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。用途旋削加工用。
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(10個)9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405内接円径(mm)9.525
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥38,980~税込¥42,878~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7025
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用ポジチップ(130)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。用途一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。被削材N切刃長さ(mm)19.1418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)5.55625コーナーR(mm)3母材超硬材種H10内接円径(mm)12.7
55°菱形ポジチップ コロターン107 7015
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 7015
サンドビック¥119,800税込¥131,7801箱(5個)翌日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125母材超硬材種4415内接円径(mm)6.35
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。用途一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。被削材MS切刃長さ(mm)14.5199勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1115内接円径(mm)15.875
35°菱形ネガチップ T-Max P 7125
サンドビック¥96,980税込¥106,6781箱(5個)翌々日出荷切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)
サンドビック¥63,980税込¥70,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用ポジチップ(120)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。用途一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。被削材PK切刃長さ(mm)11.0709勝手左コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.02母材サーメット材種5015内接円径(mm)6.35
T-Max 旋削用ネガチップ(140)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手左コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
35°菱形ネガチップ T-Max P 1105
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 2025
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2025内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷高い切刃じん性と優れた耐摩耗性により、連続切削および断続切削条件でのネズミ鋳鉄の高速仕上げ加工に最適です。切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。用途一般旋削鋳鉄加工用。一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7525内接円径(mm)6.35
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(5個)ほか翌々日出荷ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
55°菱形ポジチップ コロターン107 7105
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
80°菱形ポジチップ コロターン107 7115
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥62,980税込¥69,2781箱(5個)翌々日出荷耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.3勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0母材CBN材種7014内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)翌々日出荷CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
T-Max 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)ほか翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415