絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,146)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,143)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,893)
- スズキ(67,806)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,755)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,120)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンドビック
- 28ページ目
28ページ目: サンドビックのすべての商品

ERコレット コロミル327アダプタ
サンドビック¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。用途コロマントEH用ホルダ。マシニングセンタや複合加工機でのフライス加工全般に。
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット
サンドビック¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から20日以内出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
コロドリル870 ヘッド交換式ドリル
サンドビック¥5,698税込¥6,2681本当日出荷独自の刃先クランプ方式により、機上での刃先交換が可能です。刃先の大きなサポート面により、高剛性があり、ラジアルステップ形状により、切りくずの流れをスムーズにします。加工時間を短縮し穴当たりコストを削減することができます。用途穴あけ加工に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
コロドリル881 穴あけ加工用チップ
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷コロドリル881用チップです。オールラウンドブレーカ GM-1 で全ての被削材に対応します。用途あらゆる被削材の穴あけ加工用。ワーク回転用。
T-Max Q-カット 突切り加工用チップ
サンドビック¥36,980税込¥40,6781箱(10個)9日以内出荷T-Max Q-カットチップです。1コーナ仕様です。用途突切り加工用。高送り加工用。幅:5.0mm被削材MP勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)8.106刃幅公差(mm)0~0.25材種1145切刃数1
T-Max U-ロック ねじ切りチップ
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷用途内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。勝手右チップ厚さ(mm)3.175切刃数3
コロカット1・2 倣い加工用チップ 4325
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。鋼旋削第一推奨材種です。用途倣い加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
T-Max Q-カット 突切りチップ
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷用途突切り加工用。中送り加工用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.25材種1145切刃数1
コロカット1・2 旋削加工用チップ
サンドビック¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷レールロックで高いクランプ剛性です。用途旋削加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1145
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 1145
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷レールロックで高いクランプ剛性です。用途溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数2
T-Max Q-カット 溝入れチップ
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷用途溝入れ加工用。低送り加工用。被削材MP勝手なし切削幅(mm)3コーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)5.287刃幅公差(mm)0~0.1材種1145切刃数1
T-Max Q-カット 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)9日以内出荷T-Max Q-カットチップです。1コーナ仕様です。用途溝入れ加工用。低送り加工用。幅:5.0mm被削材S勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1005切刃数1
T-Max Q-カット 倣い加工用チップ
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)9日以内出荷T-Max Q-カットチップです。1コーナ仕様です。用途倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:5.0mm被削材S勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1005切刃数1
コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125
サンドビック¥46,980~税込¥51,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。被削材PMSK勝手左コーティングTIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1125切刃数2
コロマントEHアダプタ
サンドビック¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷コロマントEH用ホルダです。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。用途フライス加工全般に。
コロカットMBアダプタ
サンドビック¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷小径部品用内径加工用ホルダです。イージーフィックススリーブによる、簡単かつ高剛性な芯高合わせです。チップを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削、倣い、端面、溝入れ加工が可能です。用途小径内径加工用。
コロターンSL クイックチェンジ用アダプタ
サンドビック¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷コロターンSL用アダプタです。カッティングヘッドのクイックチェンジが可能です。f1寸法が調整できるため、様々な加工穴径や加工内容に対応可能です。用途大径の内径ボーリング加工に。
コロターンSL 角シャンク用アダプタ
サンドビック¥459,800税込¥505,7801個翌々日出荷ヘッド交換式の角シャンクバイト用アダプタです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。用途マルチタスクマシンを用いた、あらゆる被削材の外径旋削加工に。
Coromant Capto(R) クイックチェンジ付き調整式アダプタ
サンドビック¥249,800~税込¥274,780~1個翌々日出荷高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。用途大径荒ボーリング加工用。コロマントキャプトカッティングヘッドのクイックチェンジ調整式アダプタ
円筒平取り付きシャンク コロターンXSアダプタ
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷位置決めピンによる高精度な芯高合わせが可能で、インサートバーを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削加工が可能です。用途極小径内径旋削加工用。小型旋盤用工具。
コロターンSL径調整アダプタ
サンドビック¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷高能率端面溝入れ工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途端面溝入れ加工。
CoroMill(R) 415 正面フライスカッター
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
CoroMill(R) 419 正面フライスカッター
サンドビック¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から9日以内出荷高送りでも、低い切削抵抗のポジカッターです。内部クーラント仕様により、良好な切りくず排出とチップ寿命があります。ユニークな5コーナ仕様チップでコーナ単価を低減します。最大で、刃当り送り2.0mmの高送りが可能です。用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本ほか翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。用途穴あけ加工用。
コロドリル430 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。材種N1BU
コロミル300 フライス加工用チップ
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
コロミル357 フライス加工用チップ
サンドビック¥88,980~税込¥97,878~1箱(10個)9日以内出荷荒正面フライスカッター用チップです。高いじん性と高い切れ刃強度を実現しました。ユニークな10コーナ仕様、しかも最大10mmの切込みが可能です。用途鋼、鋳鉄の重正面フライス加工。
コロミル495 フライス加工用チップ
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷汎用面取りカッターのチップです。柔軟性の高いチップにより、複数の被削材加工が可能です。用途面取り加工用。
コロミル365 フライス加工用チップ
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。分厚いチップで欠けにくいです。用途重正面フライス加工用。
コロミル245 フライス加工用チップ
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。用途一般正面フライス用。
コロミル490 フライス加工用チップ
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。用途正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。