絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,423件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロマントEHアダプタ サンドビック

    コロマントEHアダプタ

    サンドビック
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    翌々日出荷
    コロマントEH用ホルダです。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。
    用途フライス加工全般に。
  • コロカットMBアダプタ サンドビック

    コロカットMBアダプタ

    サンドビック
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    翌々日出荷
    小径部品用内径加工用ホルダです。イージーフィックススリーブによる、簡単かつ高剛性な芯高合わせです。チップを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削、倣い、端面、溝入れ加工が可能です。
    用途小径内径加工用。
  • コロターンSL クイックチェンジ用アダプタ サンドビック

    コロターンSL クイックチェンジ用アダプタ

    サンドビック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
    コロターンSL用アダプタです。カッティングヘッドのクイックチェンジが可能です。f1寸法が調整できるため、様々な加工穴径や加工内容に対応可能です。
    用途大径の内径ボーリング加工に。
  • コロターンSL 角シャンク用アダプタ サンドビック

    コロターンSL 角シャンク用アダプタ

    サンドビック
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式の角シャンクバイト用アダプタです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
    用途マルチタスクマシンを用いた、あらゆる被削材の外径旋削加工に。
  • Coromant Capto(R) クイックチェンジ付き調整式アダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) クイックチェンジ付き調整式アダプタ

    サンドビック
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    翌々日出荷
    高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。
    用途大径荒ボーリング加工用。コロマントキャプトカッティングヘッドのクイックチェンジ調整式アダプタ
  • コロマントUドリル用ホルダ サンドビック

    コロマントUドリル用ホルダ

    サンドビック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    エンドミルホルダです。取り扱い容易です。
    用途エンドミルのチャッキングに。
  • 円筒平取り付きシャンク コロターンXSアダプタ サンドビック

    円筒平取り付きシャンク コロターンXSアダプタ

    サンドビック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    位置決めピンによる高精度な芯高合わせが可能で、インサートバーを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削加工が可能です。
    用途極小径内径旋削加工用。小型旋盤用工具。
  • コロターンSL径調整アダプタ サンドビック

    コロターンSL径調整アダプタ

    サンドビック
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    翌々日出荷
    高能率端面溝入れ工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
    用途端面溝入れ加工。
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • CoroMill(R) 415 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 415 正面フライスカッター

    サンドビック
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    翌々日出荷
    i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。
    用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
  • CoroMill(R) 419 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 419 正面フライスカッター

    サンドビック
    ¥8,818~税込¥9,700~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高送りでも、低い切削抵抗のポジカッターです。内部クーラント仕様により、良好な切りくず排出とチップ寿命があります。ユニークな5コーナ仕様チップでコーナ単価を低減します。最大で、刃当り送り2.0mmの高送りが可能です。
    用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
  • コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    翌々日出荷
    高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
    用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
  • コロドリル400 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル400 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    翌々日出荷
    PCDドリルです。
    用途アルミ加工用。段付き面取り加工用。
  • コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
    用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
  • コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル サンドビック

    コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル

    サンドビック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
    用途穴あけ加工用。
  • コロドリル430 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル430 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    9日以内出荷
    内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。
    用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。材種N1BU
  • コロミル300 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル300 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
    用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
  • コロミル357 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル357 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    荒正面フライスカッター用チップです。高いじん性と高い切れ刃強度を実現しました。ユニークな10コーナ仕様、しかも最大10mmの切込みが可能です。
    用途鋼、鋳鉄の重正面フライス加工。
  • コロミル495 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル495 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    汎用面取りカッターのチップです。柔軟性の高いチップにより、複数の被削材加工が可能です。
    用途面取り加工用。
  • オートAFカッター用チップ サンドビック

    オートAFカッター用チップ

    サンドビック
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    オートAF用チップです。高能率加工が可能です。
    用途仕上げフライス加工に。材種3040
  • コロミル365 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル365 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。分厚いチップで欠けにくいです。
    用途重正面フライス加工用。
  • コロミル245 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル245 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。
    用途一般正面フライス用。
  • コロミル490 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル490 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
    用途正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
  • 丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック

    丸形ポジチップ コロターン107 4415

    サンドビック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
  • 円形ポジチップ T-Max 6230 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6230

    サンドビック
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。良好な刃先じん性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
    用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6230
  • 円形ポジチップ T-Max 6160 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6160

    サンドビック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6160
  • 六角形ネガチップ T-Max P 7125 サンドビック

    六角形ネガチップ T-Max P 7125

    サンドビック
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    精密級のCBNチップです。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)12.7
  • ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビック

    ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315

    サンドビック
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
    用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材P切刃長さ(mm)15.05勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬材種4315
  • 正方形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 2220

    サンドビック
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。
    用途一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。被削材M切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.38125母材超硬材種2220内接円径(mm)25.4
  • 三角形ポジチップ コロターン107 5015 サンドビック

    三角形ポジチップ コロターン107 5015

    サンドビック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
    用途一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。材種5015
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P H13A

    サンドビック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
    用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 4425 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 4425

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続切削及び断続切削用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.96875母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
  • 35°菱形ネガチップ T-Max P 3225 サンドビック

    35°菱形ネガチップ T-Max P 3225

    サンドビック
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
    用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種3225内接円径(mm)9.525
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 2035

    サンドビック
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
    用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2035内接円径(mm)12.7
  • 35°菱形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック

    35°菱形ポジチップ コロターン107 4415

    サンドビック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4415
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7125

    サンドビック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
    用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
  • コロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
  • コロミルDura倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビック

    コロミルDura倣い加工用超硬ボールエンドミル

    サンドビック
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    翌々日出荷
    あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途あらゆる被削材のボールエンドミル加工に材種1620
  • CoroMill(R) Plura ターンミリング加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura ターンミリング加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
  • コロミルプルーラ エッジ加工用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ エッジ加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。コンプレッション形状でデラミネーションを防止します。
    用途複合材のエンドミル加工に。材種1630