絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
CoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンクバイト
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1本ほか当日出荷から5日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。
CoroCut(R) QD 旋削加工用チップ
サンドビック¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌々日出荷用途仕上げトラスコ品番612-9650被削材MPS勝手なし切削幅(mm)3コーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)3.1刃幅公差(mm)-0.05~0.05寸法RE(mm)0.3切刃数1寸法CW(mm)3寸法AN(mm)7°
CoroDrill(R) 860-MM ステンレス鋼 ISO-M 用 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質2214表面処理TiAlNコーティング
MAS-BT 403 CoroChuck(R) 930
サンドビック¥82,980~税込¥91,278~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。 独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。 良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から20日以内出荷コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から9日以内出荷コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
CoroCut(R) QD 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥34,980税込¥38,4781セット(10個)翌々日出荷コロカットQDチップです。 レールロックで高いクランプ剛性です。 1コーナ仕様です。用途突切り加工用シートサイズK
CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷コロカットQDチップ。 レールロックで高いクランプ剛性。 1コーナ仕様。用途突切り加工用勝手なし切刃数1
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面