- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンドビック
- 8ページ目
8ページ目: サンドビックのすべての商品
コロマントキャプトカッティングヘッドです。高送りによる高生産加工です。あらゆる方向に加工が可能です。
用途旋削加工用。縦型旋盤用。
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない
用途内径旋削加工用。倣い加工用
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。
材種7115
高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。
材種7125
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
材種S205
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途バックボーリング加工用。
材種1025
長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。
用途倣い加工用。非鉄用。
材種CD10
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途鋼用。旋削加工用
材種4415
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
用途端面溝入れ加工用。
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。
材種1025
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。
材種4325
コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
用途端面溝入れ加工用
材種1025
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
用途内径旋削加工用。
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。
材種H10F
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。
材種H13A
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途溝入れ加工用。
材種7014
Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様の超硬コーティングチップです。Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様のサーメットチップです。
用途溝入れ加工用。
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
材種1135
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途溝入れ加工用。
材種4425
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。
材種H13A
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
材種H13A
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。
材種4425
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。
材種4425
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。
材種1105
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。
材種1125
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途倣い加工用。
材種1135
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途倣い加工用。
材種1025
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途倣い加工用。
材種4335
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途倣い加工用。
材種1135
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
用途鋼用。
材種4415