カテゴリ

  • 切削工具(204)
絞り込み
ブランド
  • サンドビック
  • SMC(784)
  • ホンダ(481)
  • NSK(日本精工)(257)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • トヨタ(85)
  • 三菱ふそう(80)
  • 日野自動車(53)
  • ミツビシ(52)
  • MARWI(52)
  • イスカル(39)
  • スズキ(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • BIG DAISHOWA(33)
  • NSK(ナカニシ)(33)
  • いすゞ自動車(33)
  • 大阪魂(31)
  • グーリング(28)
  • タンガロイ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.175」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025 サンドビック溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025サンドビック
26,980税込29,678
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。材種1025
溝入れ加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック溝入れ加工用チップ コロカットXS H13Aサンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。材種H13A
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)サンドビック
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(346)サンドビック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
109,800税込120,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビックドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334サンドビック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビックドリルヘッド コロドリル870 KM-3334サンドビック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
用途鋳鉄用。材種3334
CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリルサンドビック
94,980税込104,478
1本
当日出荷から20日以内出荷
加工深さ4×DC用
CoroMill(R) 490 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 490 肩削りカッターサンドビック
92,980税込102,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
コロミルプルーラHFS(730) サンドビックコロミルプルーラHFS(730)サンドビック
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:チタン合金。材種1745
CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッターサンドビック
139,800税込153,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンクサンドビック
87,980税込96,778
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 200 正面フライスカッターサンドビック
119,800税込131,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビックT-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)6.35
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
7,898税込8,688特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°サンドビック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形サンドビック
8,298税込9,128
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 サンドビック
35,980税込39,578
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途 サンドビックCoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途サンドビック
29,980税込32,978特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ サンドビックCoroCut(R) XS 突切り加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135サンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビックT-Max(R) Qカット 倣い加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.8709勝手なしコーナーR(mm)0.2内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーナーR(mm)0.3969内接円径(mm)6.35
旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H サンドビック旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/Hサンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
VB□□型-11(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)被削材PK切刃長さ(mm)9.8709勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.2709勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)6.35
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.5198コーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)
用途中切削チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.2709勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.34母材超硬内接円径(mm)6.35