カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 廣杉計器(18)
- BIG DAISHOWA(15)
- 日研工作所(8)
- SLASH(8)
- ハイロジック(7)
- MIWA(7)
- NACHI(不二越)(6)
- 中央精機(6)
- SIEMENS(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- DIA-COMPE(5)
- ケナメタル(4)
- イチネンTASCO(4)
- 品川商工(4)
- プリンス電機(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 工進(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「SL-32」の検索結果
特価

アーバ取付 CoroTurn(R) SL径調整アダプタ
サンドビック¥389,800~税込¥428,780~1個翌々日出荷から20日以内出荷高能率端面溝入れ工具。セット型番のため、注文が容易。内部給油により、良好な切りくず排出。軸方向、径方向双方に調整可能。用途端面溝入れ加工。
コロターンSL径調整アダプタ
サンドビック¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷高能率端面溝入れ工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途端面溝入れ加工。
コロマントキャプト コロターンSL径調整アダプタ
サンドビック¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷から7日以内出荷高精度ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。
CoroTurn(R) SLインターフェース対応CoroBore(R) 825ヘッド
サンドビック¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷内部給油により、切りくず排出が良好です。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。
CoroBore(R) 825 ファインボーリングユニット
サンドビック¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷高精度ボーリング工具です。内部給油により、切りくず排出が良好です。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレット
サンドビック¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディ
サンドビック¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷高精度ボーリング工具です。 コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。 内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。 2μm単位で加工径を調整することができます。用途ファインボーリング加工用
CoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッド
サンドビック¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から6日以内出荷レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。用途深い突切り、溝入れ加工用。コロターンSL仕様
CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド
サンドビック¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。ポジチップ使用により、低切削抵抗です。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。用途内径旋削加工用。
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。用途端面溝入れ加工用。
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から9日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
コロターンSLカッティングヘッド(480)
サンドビック¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から11日以内出荷ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない用途内径旋削加工用。倣い加工用
Silent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SL
サンドビック¥539,800~税込¥593,780~1個翌々日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
CoroCut(R)QIヘッド、溝入れ加工用(420)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)刃先高さ:0.1機能長さ(mm)LF:14