カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- ATEN(13)
- BOSCH(ボッシュ)(303)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- TURN(12)
- WIDIA(7)
- イハラサイエンス(13)
- オーム電機(6)
- ケナメタル(27)
- コガネイ(61)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱電機(25)
- 京セラ(7)
- 共立(16)
- 南国フレキ工業(34)
- 新ダイワ(56)
- 日東工業(21)
- ブランドをもっと見る
「a1600」の検索結果
特価

CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥72,980~税込¥80,278~1本当日出荷から3日以内出荷低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から20日以内出荷コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から9日以内出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。用途穴あけ加工用。
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥64,980~税込¥71,478~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL
サンドビック¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。用途穴あけ加工用。材種X2BL
コロドリル862-GM 超硬ソリッド段付き面取りドリル(外部給油) X2BL
サンドビック¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。用途面取り加工用。材種X2BL
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥61,980~税込¥68,178~1本翌々日出荷から13日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PKN給油方式外部給油式
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油
サンドビック¥66,980~税込¥73,678~1本14日以内出荷高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。用途ステンレス用。
コロドリル862-GM超硬ソリッドマイクロドリル(751)
サンドビック¥65,980~税込¥72,578~1本20日以内出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。用途穴あけ加工用。材種X1DU