カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- 京セラ(94)
- 住友電工ハードメタル(82)
- 三菱マテリアル(70)
- タンガロイ(51)
- セコ・ツールズ・ジャパン(36)
- イスカル(32)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
- ケナメタル(18)
- ワルター(15)
- SANDVIK(8)
- NTKカッティングツールズ(2)
- テグテックジャパン(2)
- 株洲工具(1)
「dnmg」の検索結果
特価

55°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
55°菱形ネガチップ T-Max P 2035
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2035内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
55°菱形ネガチップ T-Max P 2025
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2025内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
55°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥20,980税込¥23,0781箱(10個)9日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
55°菱形ネガチップ T-Max P 1105
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)9日以内出荷高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1105内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P S05F
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7