カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- コガネイ(29)
- StarTech.com(16)
- SAMTEC(15)
- Advantech(アドバンテック)(11)
- ADVANTEC(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- SANDVIK(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ケナメタル(4)
- 富士電線工業(4)
- イワブチ(4)
- ニムラ(4)
- サンワサプライ(3)
- NOK(3)
- ロジテック(3)
- 行田電線(3)
- ブランドをもっと見る
「dv 3.2」の検索結果

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R3.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷用途荒チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)トラスコ品番820-4529被削材K切刃長さ(mm)14.1735勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷用途荒チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)被削材P切刃長さ(mm)15.85勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬内接円径(mm)19.05
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷用途中切削チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K/N/S/H被削材S勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 1125
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材SM切刃長さ(mm)3.2勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1125内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)12.7