カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- 日本バルカー(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- グーリング(2)
- GB[制御機器](3)
- MUTOH(1)
- TIME(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- コクヨ(2)
- コーセル(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ヒロセ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 中興化成工業(4)
- 国際電業(1)
- ブランドをもっと見る
「gf300」の検索結果
特価

コロカット2 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途溝入れ加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)3.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1145
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。用途溝入れ加工用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数1
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1105
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。用途溝入れ加工用。被削材MSN勝手なしコーティングTIALN材種1105切刃数1
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。用途溝入れ加工用。被削材PMSK勝手なしコーティングTIALN材種1125切刃数1
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。用途溝入れ加工用。トラスコ品番658-4077被削材PMSK勝手N最大溝深さ(mm)18.56切削幅(mm)3コーティングPVDチップ厚さ(mm)4.3321適合被削材種PMKNS刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.3321切刃数2刃幅CW(mm)3