カテゴリ
- 切削工具(44)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(2)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- ALCANhands(7)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- brembo(8)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
- CKD(9)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- KITACO(7)
- NB(日本ベアリング)(8)
- NTB(6)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- THK(9)
- TRUSCO(7)
- イスカル(18)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- オザック精工(26)
- ハリケーン(24)
- 三ツ星ベルト(7)
- ブランドをもっと見る
「mf-8」の検索結果
特価

CoroMill(R) MF80 フライス加工用チップ
サンドビック¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。傾斜のある刃先が切削アクションをスムースにし、切削抵抗を低減します。用途正面および肩削りフライス加工用。
フライス加工用チップ コロミルMF80(355)
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10本)4日以内出荷8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。用途正面および肩削りフライス加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroMill(R) MF80 正面フライスカッター
サンドビック¥94,980~税込¥104,478~1台ほか4日以内出荷カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。用途正面および肩削りフライス加工用。
CoroMill(R) MF80フライス加工用チップ
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)14日以内出荷トラスコ品番694-9376長さ(mm)ワイパー部:1.6被削材P有効長(mm)切刃:9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8材種1230切刃数8
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220
サンドビック¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
六角形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げ切刃長さ(mm)10.2709勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)5.7155勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げ切刃長さ(mm)5.82勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)3.96875
35°菱形ポジチップ CoroTurn107 S205
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。材種S205
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から11日以内出荷被削材S切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525