カテゴリ
- 切削工具(230)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(8)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](109)
- Altrider (アルトライダー)(149)
- BIGM(丸山製作所)(597)
- brembo(118)
- DAYTONA(デイトナ)(94)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(99)
- IDEC(和泉電気)(113)
- NEC(81)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- StarTech.com(100)
- イスカル(153)
- エスコ(81)
- フェリック(79)
- ホンダ(83)
- メディアカバーマーケット(168)
- 京セラ(134)
- 富士電機(95)
- 雅(156)
- ブランドをもっと見る
「r11」の検索結果
特価

旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)10.1985勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷被削材PK切刃長さ(mm)10.7985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材サーメット適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷被削材PK切刃長さ(mm)10.1985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材サーメット適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
三角形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ボーリングバイト
サンドビック¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から20日以内出荷低切削抵抗の内径ボーリングバイトです。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途バックボーリング加工に。
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途内径旋削加工用。
コロドリル452 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。材種H10F
ERコレット コロミル327アダプタ
サンドビック¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。用途コロマントEH用ホルダ。マシニングセンタや複合加工機でのフライス加工全般に。
T-Max P 旋削加工用ボーリングバー
サンドビック¥63,980税込¥70,3781本翌々日出荷高圧クーラント対応の内径ボーリングバー。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。用途内径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
KN ネガチップ T-Max 4415
サンドビック¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4415
KN ネガチップ T-Max 4425
サンドビック¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK材種4425
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325
サンドビック¥61,980税込¥68,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷被削材S切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷用途荒トラスコ品番601-6421被削材S切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7