カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- 京セラ(49)
- タンガロイ(44)
- 住友電工ハードメタル(43)
- 三菱マテリアル(35)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- ケナメタル(10)
- ワルター(10)
- イスカル(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- SANDVIK(2)
- 株洲工具(1)
「tnmg160412」の検索結果

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K/N/S/H
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
三角形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205