PRESSOL

PRESSOLのページです。PRESSOLは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックオイラー PRESSOLプラスチックオイラーPRESSOL(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
プラスチックジョウゴセット PRESSOLプラスチックジョウゴセットPRESSOL
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
材質ポリエチレン
プラスチックジョウゴ ストレーナー付 PRESSOLプラスチックジョウゴ ストレーナー付PRESSOL
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン
プラスチックジョウゴ PRESSOLプラスチックジョウゴPRESSOL
399税込439特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエチレン
ドラム缶用ジョウゴ PRESSOLドラム缶用ジョウゴPRESSOL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト質量(g)575容量(L)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×260×210口径(Φmm)250寸法(inch)(口)G2危険物の類別非危険物
フタ付オイルジョッキ PRESSOLフタ付オイルジョッキPRESSOL
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ポケットオイラー PRESSOLポケットオイラーPRESSOL
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
容量(mL)50質量(g)23全高(mm)130ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
ドレンパン PRESSOLドレンパンPRESSOL
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
金属製オイラー PRESSOL金属製オイラーPRESSOL
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
プラスチックボトル PRESSOLプラスチックボトルPRESSOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
容量(mL)500質量(g)501目盛(mL)100全高(mm)310ノズル長(mm)115-260危険物の類別非危険物
オイルジョッキ PRESSOLオイルジョッキPRESSOL
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
スプレイヤー (工業用) PRESSOLスプレイヤー (工業用)PRESSOL
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。洗剤、溶剤、洗浄剤などの様々な化学薬品に適しています。
オレンジ容量(mL)750高さ(mm)290質量(g)110材質(内容器)高密度ポリエチレン噴霧量(mL)0.9底面(Φmm)100
ストレーナー PRESSOLストレーナーPRESSOL
559税込615
1個
翌日出荷
材質真鍮、ポリエチレン質量(g)6危険物の類別非危険物直径(mm)58
グリースガン用M10ノズル150MM PRESSOLグリースガン用M10ノズル150MMPRESSOL
649税込714
1個
翌日出荷
長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
カートリッジグリース PRESSOLカートリッジグリースPRESSOL
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
容量(g)400危険物の類別非危険物
オイルジョッキ PRESSOLオイルジョッキPRESSOL
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
材質(本体)ブリキ、(注ぎ口)ポリエチレン危険物の類別非危険物
オイラー用フレックスノズル PRESSOLオイラー用フレックスノズルPRESSOL
899税込989
1個
翌日出荷
直径(mm)11危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
7,998税込8,798
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途園芸用適合除草剤・殺虫剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途工業用適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用)材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480不適合アセトン
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,798税込9,678
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途工業用適合低粘度度鉱油材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー容量(mL)1200種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA6噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,998税込9,898
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途酸性用適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)1.7耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
9,498税込10,448
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途アルカリ用材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.456半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
シングルアクション オイルサクションガン PRESSOLシングルアクション オイルサクションガンPRESSOL
6,898税込7,588
1本
翌日出荷
シングルアクションのサクションガン。プラスチックキャップタイプ。
適合ギアオイル SAE 90・石油,ガソリン・軽油材質容器:スチール、キャップ:低密度ポリエチレンストローク(mm)275容量(mL)500質量(g)660チューブ外径(Φmm)56ホース長さ(mm)350チューブ厚さ(mm)1
スプレイヤー (家庭用) PRESSOLスプレイヤー (家庭用)PRESSOL
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。
オレンジ容量(mL)750高さ(mm)290質量(g)110材質(内容器)高密度ポリエチレン噴霧量(mL)0.9底面(Φmm)100
スプレイヤー (工業用) PRESSOLスプレイヤー (工業用)PRESSOL
5,398税込5,938
1本
翌日出荷
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。
用途工業用適合溶剤材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:プラスチック、シール:フッ素ゴム、給水ホース:プラスチック、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:高密度ポリエチレン容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4不適合アセトン
スプレイヤー (家庭用) PRESSOLスプレイヤー (家庭用)PRESSOL
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
用途家庭用材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4
グリースガン用カプラー PRESSOLグリースガン用カプラーPRESSOL
1,598税込1,758
1個
90日以内出荷
Hタイプニップル用。
グリースニップルアソート PRESSOLグリースニップルアソートPRESSOL
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
グリスニップルのセット。
材質スチール
油圧カプラー M10X1メス(12655用) PRESSOL油圧カプラー M10X1メス(12655用)PRESSOL
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ねじ径M10×1
金属製ジョウゴ すずメッキ PRESSOL金属製ジョウゴ すずメッキPRESSOL
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
材質(本体)ブリキ質量(g)450容量(L)3.2口径(Φmm)200材質(ノズル)ポリエチレン危険物の類別非危険物
ワンハンドグリースガン PRESSOLワンハンドグリースガンPRESSOL
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
容量(g)125ノズル長(mm)(付属)300危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
リキッドメジャー PRESSOLリキッドメジャーPRESSOL
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
リキッドメジャー PRESSOLリキッドメジャーPRESSOL
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ラバーガスケットセット PRESSOLラバーガスケットセットPRESSOL
32,880税込36,168
1セット
翌日出荷
セット内容9×15(70ヶ)・11×18(20ヶ)・12×18(80ヶ)・13×20(20ヶ)・17×24(45ヶ)・22×30(20ヶ)・23×27(11ヶ)・30×39(9ヶ)・35×39(3ヶ)厚さ(mm)1
ブラシアタッチメント PRESSOLブラシアタッチメントPRESSOL
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
質量(kg)0.012ノズル長(mm)135危険物の類別非危険物直径(mm)15
スプレーアタッチメント PRESSOLスプレーアタッチメントPRESSOL
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
質量(kg)0.016ノズル長(mm)118危険物の類別非危険物直径(mm)10
ストレートノズル 150MM M10X1 PRESSOLストレートノズル 150MM M10X1PRESSOL
499税込549
1個
翌日出荷
長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
グリースガン用ホース(カプラ付M10 11X300MM) PRESSOLグリースガン用ホース(カプラ付M10 11X300MM)PRESSOL
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
グリースガンセット PRESSOLグリースガンセットPRESSOL
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
容量(g)400ノズル長(mm)(付属)150・300危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
グリースガン ノズル無 PRESSOLグリースガン ノズル無PRESSOL
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
容量(g)400危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1