カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
- オフィスサプライ(18)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(9)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(276)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(39,655)
- トラック用品(169,853)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- サンハヤト
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
商品レビュー
- 以上(161)
- 以上(178)
- 以上(183)
- 以上(185)
価格
- 1,500円以下(24,384)
- 1,500-10,000円(66,706)
- 10,000-50,000円(69,058)
- 50,000-100,000円(29,018)
- 100,000円以上(36,621)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

放熱用シリコン
サンハヤト(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20種類その他耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
ハヤコートMARK2スプレータイプ
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(222g)当日出荷臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エルピーキューレイ
サンハヤト(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(480mL)当日出荷電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
接点復活剤
サンハヤト(34件のレビュー)¥699税込¥7691個(15mL)当日出荷化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
フラックスクリーナー
サンハヤト(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
ニューリレークリーナー
サンハヤト(41件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(200mL)当日出荷リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級Ⅱアズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンタクトグリース
サンハヤト(50件のレビュー)¥439税込¥4831本(10mL)当日出荷スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ソルダーレジスト補修剤
サンハヤト(11件のレビュー)¥649税込¥7141本(15mL)当日出荷から3日以内出荷実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
銅張積層板(カット基板)
サンハヤト(18件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
ニューブレッドボード
サンハヤト(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1式当日出荷部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
エッチング液
サンハヤト(19件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷自作基板のエッチングが簡単にできます。用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
フラックスクリーナー
サンハヤト(10件のレビュー)¥719税込¥7911個(15mL)当日出荷フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
貼るヒートシンク
サンハヤト(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250色黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
接点復活王 ニューポリコールキング
サンハヤト(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(55mL)当日出荷電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。トラスコ品番818-7943色透明容量(mL)55使用温度範囲(℃)-60~80適合機器電子機器主成分アルファオレフィン油主な用途接点復活危険物の類別非危険物
ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
サンハヤト(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
無洗浄タイプフラックス
サンハヤト(5件のレビュー)¥629税込¥6921個(15mL)当日出荷無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
オシロスコープ用チェック端子
サンハヤト(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(20個)当日出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
はんだシュッ太郎NEO
サンハヤト(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
クイックポジ感光基板
サンハヤト(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷から9日以内出荷クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
基板専用クリーンブラシ
サンハヤト(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!仕様2行植トラスコ品番816-3415毛丈(mm)14毛材天然馬毛材質(柄部)竹毛幅(mm)35サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)
リードベンダー
サンハヤト(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268色オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
接点ブライト
サンハヤト(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(50mL)当日出荷電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水pH7~9比重1.01危険物の類別非危険物
SOPピッチ変換基板
サンハヤト(5件のレビュー)¥429税込¥4721枚(10枚)当日出荷種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
ブレッドボード エコノミーパック
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
MDP-10メンテナンス用クリーンスティック
サンハヤト(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(50本)当日出荷ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。適合機種MDP-10、MDP-10Mk2材質(ヘッド)PET材質(取手)PP
Raspberry Pi用スペーサー
サンハヤト(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ種類その他
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシパターンドットパターン
ジェルフラックス
サンハヤト¥999税込¥1,0991本当日出荷ジェル状タイプで、スポット吐出可能なシリンジ容器を採用しており、小さい部品や表面実装基板、垂直面に取り付けられた基板のリワークなどにも向いています。無洗浄タイプで、はんだ付け後の洗浄処理が不要です。ハロゲンフリータイプで有機溶剤中毒予防規則に非該当です。仕様ジェルフラックストラスコ品番413-7771
...