カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(5)
- ニチバン(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
「243j plus 18」の検索結果

SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
SOPピッチ変換基板
サンハヤト(5件のレビュー)¥429税込¥4721枚(10枚)当日出荷表面はSSOP(0.65mmピッチ)用、裏面はSOP(1.27mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
SMTコネクタ変換用基板
サンハヤト¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷D-sub25ピンコネクタを2.54mmピッチに変換します。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。種類両面板厚(mm)1.2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
ユニバーサル基板コネクタ変換基板
サンハヤト¥429~税込¥472~1個当日出荷USB3.0コネクタ Aタイプ(メス)を2.54mmピッチに変換します。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。コネクタとピンヘッダーは同梱していますので、ハンダ付けをしてお使いください。形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法基板実装
4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ICカードコネクター、リボンケーブル高密度コネクターなどの列間1.905mmピッチ・ピン間1.27mmピッチの4列千鳥コネクタを、2つの2.54mmピッチに変換します。Max.120ピン対応です。ヒロセ電機HIF6シリーズやKEL8800シリーズにお使いいただけます。用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用仕様Max.120ピン用種類両面板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6
特殊ピッチユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷1.27mmピッチ・両面のユニバーサル基板です。はんだ付けがしやすいように、角ランドになっています。材質(基板)ガラスエポキシ