カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- StarTech.com(57)
- ワルター(25)
- ケナメタル(15)
- FXC(13)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- NEC(7)
- CKD(7)
- ParkerTAIYO(7)
- サンキン(5)
- 三菱電機(5)
- サンドビック(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- パイロット(4)
- テンパール工業(4)
- Meltec(大自工業)(4)
- 東洋技研(4)
- PLANET Technology(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「fp10」の検索結果

ICテストクリップ
サンハヤト¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ
サンハヤト¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ
サンハヤト¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ
サンハヤト¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ
サンハヤト¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ
サンハヤト¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応