カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • RS PRO(8)
  • SPARKFUN(7)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エンジニア(1)
  • 信越化学工業(1)
  • スリーボンド(1)
  • セメダイン(1)
  • ホーザン(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • AR BROWN(1)
  • 野田スクリーン(1)
  • DIGILENT(1)
  • EBM PAPST(1)
  • SICK(1)
  • Seeed Studio(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「humi seal」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプサンハヤト(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(222g)
当日出荷
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EFサンハヤト(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。種類その他主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ソルダーレジスト補修剤 サンハヤトソルダーレジスト補修剤サンハヤト(11件のレビュー)
579税込637
1本(15mL)
当日出荷から8日以内出荷
実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ハヤコートリムーバー サンハヤトハヤコートリムーバーサンハヤト(1件のレビュー)
579税込637
1個(15mL)
6日以内出荷
ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性