カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 機構部品(電子部品)(3)
    • 産業用PC本体(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(1)
  • ラトックシステム(7)
  • MICROCHIP(529)
  • NXP(13)
  • スイッチサイエンス(23)
  • VISHAY(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • Seeed Studio(102)
  • Adafruit(75)
  • ASUS(エイスース)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • INFINEON(28)
  • M5Stack(91)
  • SMC(143)
  • SPARKFUN(82)
  • STMicro(154)
  • キョーリン(33)
  • コガネイ(182)
  • マースジャパンリミテッド(25)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i2c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤト

    USB・I2C(SMBus)変換モジュール

    サンハヤト
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
    仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジックレベル変換モジュール サンハヤト

    ロジックレベル変換モジュール

    サンハヤト
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。 TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。 入出力方向の制御が不要(自動検知)です。 ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
    仕様(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E種類工作キット電圧(V)VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5基板寸法(縦×横)(mm)17.78×25.4スルーホール両端10×2列通信速度60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
  • 多機能USB変換モジュール サンハヤト

    多機能USB変換モジュール

    サンハヤト
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    USBを他のインターフェースに変換するモジュール基板 FTDI社製のFT232HLを採用し、USB2.0をUART(RS232)、I2C、SPI、JTAG、パラレルインターフェースなどに変換するための基板です。USBには、Type-Cコネクタを使用しています。5Vと3.3Vのロジック切り替えパッドとUSB電源の過電流保護ヒューズが付いています。
    電源電圧(V)DC5(USB給電)出力電流(mA)500/5V(USB給電)、50/3.3VコネクタUSB Type-C(レセプタクル、メス) ※信号ラインはUSB2.0規格基板寸法(mm)26.7×48.3搭載品IC:FT232HL(FTDI社製)
  • ロジックレベル変換モジュール サンハヤト

    ロジックレベル変換モジュール

    サンハヤト
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    TCA9617B(TI製)とパスコンを実装したDIP(300mil幅、8ピン)形状のモジュールです 電圧の異なるI2Cバス/SMBus同士の接続、バスイネーブル機能によるバス分離/接続が行えます 通信速度は最大1MHzまで使用できます 2チャンネルの双方向I2Cバッファ I2C標準モード、高速モード(400kHz)、高速モード+(1MHz)のサポート オープンドレインI/O パワーオフ時I2Cバスピンはハイインピーダンスになりバス分離が可能です
    寸法(mm)10.16×12.7電源VCCA=0.8V~VCCB、VCCB=2.2V~5.5VRoHS指令(10物質対応)対応