カテゴリ
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- イスカル(238)
- MICROCHIP(8)
- ニチフ(7)
- 日本ナインスター(7)
- SMC(4)
- INFINEON(4)
- onsemi(4)
- オーム電機(3)
- データシステム(3)
- THECUT(3)
- マルツエレック(3)
- E-CALL(3)
- EPSON(2)
- エコリカ(2)
- カラークリエーション(2)
- セントラルコンベヤー(2)
- 三菱ふそう(2)
- Texas Instruments(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ic80」の検索結果

SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)
サンハヤト¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
ハンダ付け技能練習セット(SMD 中級)
サンハヤト¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷実装工場などで普段から面実装部品のはんだ付けをおこなっている方々向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる基板と部品のセットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンを施しており、実践用パターンに使用できる部品もセットになっています(練習用パターン用の部品は別途ご用意ください)。初心者には非常に難しい内容となっていますのでご注意ください。付属品(セットの内容)。IC(4種)×10、ダイオード(3種)×8、抵抗器(3種)×80、抵抗モジュール(2種)×6、電解コンデンサ(1種)×4、ワイヤ(1種)×4、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×11mm(包装を含む)質量(g)24(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18仕上処理フラックス、両面レジスト、両面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応