カテゴリ
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- EPSON(30)
- StarTech.com(30)
- EVANS(22)
- コガネイ(20)
- 城東テクノ(17)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(9)
- 雅(6)
- 精和産業(5)
- Alps Electric(5)
- タイムリー(5)
- iClever(5)
- GATOR Case(5)
- RICHCO(4)
- オーム電機(3)
- タイカ(3)
- OTC(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「icb」の検索結果

ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ
サンハヤト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシパターンドット基板寸法(縦×横)(mm)200×300
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
サンハヤト¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ基板寸法(縦×横)(mm)137×232
ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ
サンハヤト¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシパターンドット基板寸法(縦×横)(mm)325×460
ユニバーサル基板
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。用途実験や電子回路の確認に。トラスコ品番816-3163材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット寸法(mm)115×160種類片面穴径(Φmm)9(適合)ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2(適合)仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
2mmピッチユニバーサル基板
サンハヤト¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷用途試作・評価種類両面穴径(Φmm)0.85ピッチ(mm)2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホール金フラッシュパターン2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランドランド-
ユニバーサル基板
サンハヤト¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン材質紙フェノール(FR-1)質量(g)約62(包装を含む)穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t穴数4250仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
4列千鳥コネクタ用基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷高密度コネクタ同士の接続・延長に仕様Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換ランド2.54mmピッチΦ0.8基板寸法(縦×横)(mm)27.5×104.14
ユニバーサル基板シール基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類片面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)0.1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理金フラッシュパターンSMT汎用パターン基板寸法(縦×横)(mm)50×105
フラットケーブルコネクタ用基板
サンハヤト¥579税込¥6371枚当日出荷仕様Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換ランド2.54mmピッチ角ランドΦ0.9基板寸法(縦×横)(mm)22.5×98
QFP IC変換用基板
サンハヤト¥949税込¥1,0441枚欠品中用途ICパッケージ変換種類片面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
フルレジストユニバーサル基板(緑色)
サンハヤト¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
DIP幅変換基板
サンハヤト¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。