カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 旭精工(2)
- コクヨ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 第一測範(1)
- ツボサン(1)
- アシックス(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ip211」の検索結果
特価

USB・I2C(SMBus)変換モジュール
サンハヤト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応