カテゴリ
- 制御機器(50)
- パソコン/周辺機器(43)
- メカニカル部品(20)
- 科学研究・開発用品(15)
- 電気材料(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- トラック純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 安全保護具(4)
- 作業服(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- PGA(25)
- エムディーエス(15)
- アズワン(10)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- RS PRO(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 三菱ふそう(6)
- マルアイ(5)
- SANTINI(5)
- 旭精工(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- エレコム(3)
- Canon(3)
- 石井ブラシ産業(3)
- 山本光学(3)
- コーコス信岡(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ucip」の検索結果

ピロー形ユニット UCIP形
旭精工¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸受箱をより一層厚肉頑丈にし、取付ボルト穴がきり穴になっているピロー形ユニットで、衝撃荷重に耐えることが出来るとともに、位置決めが正確にできます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から5日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷円筒穴厚肉ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ブラック(シボ)
エムディーエス¥3,698税込¥4,0681個当日出荷薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。色黒材質(本体)TPUタイプケース型対応機種iPad A16、第10世代特性耐衝撃
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
iPad 10.2 第9・8・7世代 対応 TPUケース クリア
エムディーエス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷iPad 10.2(第9・8・7世代)対応 TPUケース クリア対応インチサイズ10.2仕様●製品タイプ:ケース類●TPUケース●対応機種:2019 iPad 10.2/2019 iPad Air/iPad Pro 10.5●カラー:クリア●コード番号:M8D001M●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。材質TPU色クリアタイプケース型対応機種iPad 10.2インチ 第9世代、iPad 10.2インチ 第7世代、iPad 10.2インチ 第8世代、iPad Air、iPad Pro 10.5インチアズワン品番67-7736-44
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
iPad mini 第5・4世代 対応 TPUケース クリア
エムディーエス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース仕様●コード番号:M8D00F7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7740-44
iPad mini 第5・4世代 対応 耐衝撃フラップケース ブラック
エムディーエス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース対応インチサイズ7.9仕様●製品タイプ:ケース類●耐衝撃フラップケース●対応機種:2019 iPad mini/iPad mini 4●カラー:ブラック●コード番号:M8D0014●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。タイプ手帳型アズワン品番67-7736-29
iPad mini 第6世代 対応 耐衝撃フラップケース ブラック
エムディーエス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース対応インチサイズ8.3仕様コード番号:M8D004Xタイプ手帳型対応機種iPad mini 第6世代色(本体)ブラックアズワン品番67-7737-45特性耐衝撃、ApplePencil収納
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)¥14,212~税込¥15,633~1個4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)¥35,816~税込¥39,398~1個4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
iPad 10.9 第10世代 対応 TPUケース クリア
エムディーエス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース対応インチサイズ10.9仕様●コード番号:M8D00F0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。材質TPUタイプケース型アズワン品番67-7740-37
iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ライトブルー
エムディーエス¥3,698税込¥4,0681個当日出荷薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
iPhone SE2・8・7 対応 TPUケース クリア
エムディーエス¥949税込¥1,0441個5日以内出荷薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース仕様●製品タイプ:ケース類●TPUケース●対応機種:iPhone SE2・8・7●カラー:クリア●コード番号:M8D002V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7736-83
iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV
エムディーエス¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV。薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
iPad Pro12.9(ダイ2・1セダイ)タイオウ タイショウゲキフラップケース ブラック
エムディーエス¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。色ブラックタイプ手帳型対応機種iPad Pro12.9(ダイ2・1セダイ)ホルダーペンシルホルダー対応インチサイズ12.9inch
iPad 10.9(第10世代)専用 耐衝撃フラップケース(背面クリア)ブラック
エムディーエス¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド
AFF WARE(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に色ブルー質量(g)約54種類頭用冷却具サイズ(cm)約18材質(外枠)TPU材質(内容物)PCM
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解
YAMAZEN(山善)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整○リモコン○適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
地震対策 転倒防止PPベルト
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本色グレー高さ(mm)10
帯電防止PEボトル 広口
サンプラテック(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH