中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/緑色/15kg)(AY-L1510G)サンハヤト11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物