カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- GIKEN(川口技研)(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- TRUSCO(2)
- アイネット(1)
- オーエッチ工業(1)
- タカノ(6)
- モトユキ(1)
- 富士電機(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scn2」の検索結果

粘土タイプ放熱用シリコーン
サンハヤト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応