カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • 池田金属工業
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(2,514)
  • 大阪魂(1,171)
  • エスコ(292)
  • StarTech.com(228)
  • BIGM(丸山製作所)(168)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(111)
  • NS(日進工具)(96)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(85)
  • 三木プーリ(73)
  • RS PRO(71)
  • Gクラフト(61)
  • ラムマウント(60)
  • CF POSH(58)
  • fort(58)
  • EIKO(栄工舎)(56)
  • 第一計器(55)
  • Murrelektronik Limited(55)
  • omron(オムロン)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2x4」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
1,144税込1,258
1パック(10本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
627税込690
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
942税込1,036
1パック(20本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業(1件のレビュー)
480税込528
1パック(3本)
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業ユニクロ L型アンカーボルト池田金属工業
765税込842
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
L型アンカーボルト(鉄 黒皮) 池田金属工業L型アンカーボルト(鉄 黒皮)池田金属工業
482税込530
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:鉄生地(黒皮)
用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
SUS L型アンカーボルト 池田金属工業SUS L型アンカーボルト池田金属工業
2,029税込2,232
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:SUS
用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
408税込449
1パック(3本)
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
タングレススターターキット 池田金属工業タングレススターターキット池田金属工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適リコイルタングレスインサートとは専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。
用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具適合ねじM3~M6
六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス)池田金属工業
999税込1,099
1本
5日以内出荷
通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。
材質ステンレスねじ締め方向
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)池田金属工業
2,598税込2,858
1パック(10個)
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質表面処理ユニクロ
Uボルト(ステンレス)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(ステンレス)(少量販売)池田金属工業
5,698税込6,268
1パック(10個)
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質ステンレス(SUS304)
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)池田金属工業
13,500税込14,850
1箱(50本)
17日以内出荷
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくすゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能試作や小ロット・短納期に対応環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ材質SCM435使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴