カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 池田金属工業
- コガネイ(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 由良産商(10)
- エスコ(7)
- YFS(4)
- コンドーテック(3)
- OHSATO(大里)(3)
- イスカル(2)
- MACRONIX(2)
- 大阪魂(2)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- 栃木屋(1)
- カクイチ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- カナイ(1)
- 東京発条製作所(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「M16X35」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,292税込¥1,4211パック(5本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥810税込¥8911パック(10本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ L型アンカーボルト
池田金属工業¥1,029税込¥1,1321パック(1本)当日出荷から5日以内出荷材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
SUS L型アンカーボルト
池田金属工業¥3,100税込¥3,4101パック(1本)5日以内出荷材質:SUS用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
L型アンカーボルト(鉄 黒皮)
池田金属工業¥636税込¥7001パック(1本)5日以内出荷材質:鉄生地(黒皮)用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥3,898税込¥4,2881パック(20本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥1,075税込¥1,1831個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結