レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(24件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
非接触型充電標示器中部精機当日出荷
AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。
高圧充電状態を離れた位置で検出できます。
充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。
音量は4段階に切り替え可能です。
「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色)
最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
用途キュービクルの安全作業のために。トラスコ品番385-9191幅(mm)69高さ(mm)28奥行(mm)115電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本電源単3形アルカリ乾電池×2本交流電圧(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーオイルポンプキットTAKEGAWA(武川)当日出荷から3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
交流検電器(低圧用)中部精機欠品中
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い!
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~50表示断続発音発光外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19使用周波数(Hz)50/60共用使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)グリーン購入法適合
非接触型充電標示器中部精機欠品中
高圧等の充電の有無を非接触で検出します。キュービクルの安全作業のために!
高圧充電状態を離れた位置で検出できます。
充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。
音量は4段階に切り替え可能。
「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色)
最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
仕様【発光】8000lxの明るさで60cmの位置から確認できること、【発音】1mで70dB以上(音大レンジ)付属品収納ケース質量(g)約200(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115使用周波数(Hz)50/60共用使用電池アルカリ乾電池LR6(単3形) 1.5V×2本使用電圧範囲(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作距離(m)1以内で動作すること(AC6600Vの対地電圧・メーカー試験環境において)
HYPER C.D.I.TAKEGAWA(武川)(9件のレビュー)当日出荷
ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。
特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。
リミッター付車はリミッター解除されます。
e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
低圧用検電器中部精機当日出荷
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
トラスコ品番369-8538幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19.5電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個交流電圧(V)AC80~600RoHS指令(10物質対応)対応
交流検電器(高低圧~特別高圧用)中部精機当日出荷
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
アキシャルシムセット(ステンレス製)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)3日以内出荷
Monkey・Gorilla/Ape50等に使用されているクランクシャフトのラジアルボールベアリング(52mm)に対応したアキシャルシムセットです。この商品はクランクシャフトとクランクケースの固体差から成る隙間に対して、クリアランス調整を行うことができます。
この固体差による隙間は、僅かながらクランクシャフトの軸方向への動きを発生させます。これにより、クランクシャフトからミッションへと動力を伝える過程でロスが発生し、エンジンパワーを損なうことになります。また、クランクシャフトが軸移動を繰り返す中で発生する不快な騒音や振動を軽減し、クランクケースそのものへの損傷も減少します。特にボアアップされたエンジン車には、このアキシャルシムを取り付けることでエンジンパワーを余すこと無く発揮することができ、より低振動を可能とします。
セット内容(シム厚)0.1・0.2・0.3・0.5mm材質ステンレス内径×外径(Φmm)42×52適合車種ベアリングサイズ 内径42mm×外径52mm用
折り畳みコンテナ50LTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
サージアブソーバー中部精機当日出荷
電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。
電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。
抑制素子はCR方式採用。
バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。
基本的にメンテナンスフリーです。
充分なサージ抑制効果を持ちます。
ピンは交換可能です。(別売り)
質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレーキアーム (リヤドラムブレーキ用)TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)3日以内出荷
ノーマルブレーキアームに比べ、軽いタッチで制動が得られます。ボルトオンで取付け可能。
ブレーキアームには肉抜き形状を採用し、高強度でありながら軽量に作られています。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA、12V DAX(AB26-1000001~)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape50(FI)(AC16-1600001~)、Ape100(HC07-1000001~)
汎用LEDミニテールランプTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)3日以内出荷
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)12消費電力(13V時)(尾灯)約53mA/0.7W(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W取付ボルトM5×10外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36
交直両用検電器(高低圧用)中部精機当日出荷
交流はアース線を外して使用します。
アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。
直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。
伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応