カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • 多治見無線電機(6)
  • ホンダ(6)
  • アズワン(3)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • アイシン精機(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • CKD(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ライン精機(2)
  • EXEDY(2)
  • ケージーパルテック(2)
  • ノーブランド(1)
  • バンドー化学(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • 近藤製作所(1)
  • NSK(日本セキュリティ)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • True Dyna(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prc03」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式 PROCHI(プロチ)

    スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式

    PROCHI(プロチ)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用
  • ドリルソケット PROCHI(プロチ)

    ドリルソケット

    PROCHI(プロチ)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    総研磨、総焼入のドリルソケットです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
  • 2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 4枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 6枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    6枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
  • 4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬テーパーエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • スマルク スリーブ PROCHI(プロチ)

    スマルク スリーブ

    PROCHI(プロチ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)38精度(%)(トルク)±10
  • 超硬ラフィングエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)
    5,198税込5,718
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAIN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
  • チャックアーバー PROCHI(プロチ)

    チャックアーバー

    PROCHI(プロチ)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
    用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
  • 2枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlNねじれ角(°)35
  • 3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
  • 超硬ラフィングエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
    材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm刃長(mm)H:15外径D(Φmm)6全長L(mm)60コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
  • 3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)41
  • 3枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    3枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 3枚刃 超硬ラジアスエンドミル ウェーブ PROCHI(プロチ)

    3枚刃 超硬ラジアスエンドミル ウェーブ

    PROCHI(プロチ)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3表面処理TiAlNコーナー半径(mm)1公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
  • 6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • ドリルスリーブ PROCHI(プロチ)

    ドリルスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    総研磨、総焼入のドリルスリーブです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。