カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • MICROCHIP(7)
  • アイネックス(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • PGYTECH(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • プリンストン(1)
  • SUPER B(1)
  • KMC(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ラフアンドロード(1)
  • Adafruit(1)
  • サムライレジェンド(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • 翔泳社(1)
  • StarTech.com(1)
  • タイムリー(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「proch」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    全長(mm)113有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • 結束バンド セット PROCHI(プロチ)

    結束バンド セット

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
  • プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ

    PROCHI(プロチ)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
  • マグネット付きフレキシブルライト PROCHI(プロチ)

    マグネット付きフレキシブルライト

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。 2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。 明るさ200ルーメン。 フォーカス機能あり。 底部にマグネット付き。 IP54で多少の水濡れでも平気です。
    用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。寸法(Φmm)(ライト)20防塵防水性能IP54電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)High:200
  • マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト) PROCHI(プロチ)

    マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト)

    PROCHI(プロチ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。
    全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)質量(g)256(電池含まず)タイプヘッド付替え式電源単4電池×3本使用(別売)寸法(Φmm)(ライト)34保護等級IP54連続使用時間(時間)2使用電池単4電池×3本使用(別売)防塵防水性能IP54点灯方式5段階切替底径(Φmm)30.4電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)最大350照射距離(m)約150
  • PRG-ST16用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 標準スタイラス

    PROCHI(プロチ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。
    寸法(mm)4×31
  • プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット

    PROCHI(プロチ)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
  • スマルク トルクスリーブ段付 PROCHI(プロチ)

    スマルク トルクスリーブ段付

    PROCHI(プロチ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)【トルク】±10首下長(mm)13
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)

    HSS ストレートドリル

    PROCHI(プロチ)
    6,398税込7,038
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用。
  • TiNスパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    TiNスパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
    用途止まり穴用。
  • (JFC-)DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    (JFC-)DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • プルスタッドボルト PROCHI(プロチ)

    プルスタッドボルト

    PROCHI(プロチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    BTタイプのプルスタッドボルトです。
  • 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーロングソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
  • (JFC-)3Dタスター用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 標準スタイラス

    PROCHI(プロチ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用標準スタイラス、絶縁セラミック。絶縁セラミック製のスタイラスです。標準タイプです。
    長さ(mm)46先端径(mm)4
  • ストレートコレット PROCHI(プロチ)

    ストレートコレット

    PROCHI(プロチ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
  • TINポイントタップ PROCHI(プロチ)

    TINポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
  • ストレートコレット PROCHI(プロチ)

    ストレートコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    ストレートタイプのコレット。
  • SUS用ポイントタップ PROCHI(プロチ)

    SUS用ポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ポイント溝のタップ ポイント溝のタップです。 切りくずを前方へ排出します。 切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 通り穴に使用します。 高速でタッピングします。 ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
    材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理
  • ミニホルダー PROCHI(プロチ)

    ミニホルダー

    PROCHI(プロチ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
  • PRG-ST16用 ロングスタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 ロングスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。
    寸法(mm)6×56.53
  • (JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用ロングスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ロングタイプです。
    長さ(mm)72先端径(mm)6
  • 3Dタスター PROCHI(プロチ)

    3Dタスター

    PROCHI(プロチ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
    高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。 調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。 X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。 コンパクトな金属ボディです。 スタイラスは交換式です。
    仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売)幅(mm)57全長(mm)174質量(g)397奥行(mm)43寸法(Φmm)スタイラス:4保護等級IP67最小目盛(mm)0.01最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6シャンク径(mm)16
  • TIALNコート4枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)

    TIALNコート4枚刃超硬エンドミル

    PROCHI(プロチ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
  • カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンク 60°

    PROCHI(プロチ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • Rコレット PROCHI(プロチ)

    Rコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    ERタイプのコレット。
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • デジタルノギス PROCHI(プロチ)

    デジタルノギス

    PROCHI(プロチ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。 内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。
    全長(mm)235測定範囲(mm)0~150電源LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売)最小表示量(mm)(繰返し精度)±0.01器差(mm)±0.03最大応答速度(m/sec)1.5
  • (JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用ショートスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ショートタイプです。
    長さ(mm)33先端径(mm)3
  • チップ PROCHI(プロチ)

    チップ

    PROCHI(プロチ)
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
  • CNCドリルスリーブ PROCHI(プロチ)

    CNCドリルスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
  • ERコレット PROCHI(プロチ)

    ERコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    ERタイプのコレット。
    振れ精度A級(0.01mm)
  • コレットチャックセット PROCHI(プロチ)

    コレットチャックセット

    PROCHI(プロチ)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    チャック、コレット、レンチがセットになったツール
  • ストレートコレットチャックホルダ PROCHI(プロチ)

    ストレートコレットチャックホルダ

    PROCHI(プロチ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたチャックホルダーです。
    寸法GM12×1.75P
  • ERコレット PROCHI(プロチ)

    ERコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    ツーリング関連商品。ERタイプのコレットです。
  • レンチ PROCHI(プロチ)

    レンチ

    PROCHI(プロチ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    耐久性に自信あり。総焼入のストレートシャンクアーバーです。 耐久性に優れています。
    寸法(mm)(J.T.)6
  • CNCドリルスリーブ(ロング) PROCHI(プロチ)

    CNCドリルスリーブ(ロング)

    PROCHI(プロチ)
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷
    どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。