カテゴリ
- 切削工具(80)
- 作業工具(10)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PROCHI(プロチ)
- MICROCHIP(57)
- RS PRO(25)
- SPARKFUN(18)
- ホンダ(12)
- アイネックス(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 三菱ふそう(3)
- INFINEON(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- DIGILENT(3)
- FINDER(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- Festo(2)
- PGYTECH(2)
- ブランドをもっと見る
「proch」の検索結果
特価

マグネット付きフレキシブルライト
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。 2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。 明るさ200ルーメン。 フォーカス機能あり。 底部にマグネット付き。 IP54で多少の水濡れでも平気です。用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。防塵防水性能IP54寸法(Φmm)(ライト)20電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)High:200
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)300
スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式
PROCHI(プロチ)¥10,980税込¥12,0781組欠品中スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
4枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト)
PROCHI(プロチ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。防塵防水性能IP54全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)質量(g)256(電池含まず)タイプヘッド付替え式電源単4電池×3本使用(別売)寸法(Φmm)(ライト)34保護等級IP54連続使用時間(時間)2使用電池単4電池×3本使用(別売)点灯方式5段階切替底径(Φmm)30.4電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)最大350照射距離(m)約150
スマルク スリーブ 段付
PROCHI(プロチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。 サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。 汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
PRG-ST16用 標準スタイラス
PROCHI(プロチ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。寸法(mm)4×31
2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
スマートトルクハンドル トルクスプラス
PROCHI(プロチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
万能ボーリングバーソケット
PROCHI(プロチ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から8日以内出荷ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット
PROCHI(プロチ)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
6枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
スマルク トルクスリーブ段付
PROCHI(プロチ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。首下長(mm)13全長(mm)60精度(%)【トルク】±10
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
4枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
HSS ストレートドリル
PROCHI(プロチ)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10本)ほか当日出荷から翌日出荷先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。用途一般鉄鋼・ステンレス用。
4枚刃 超硬テーパーエンドミル
PROCHI(プロチ)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
TiNスパイラルタップ
PROCHI(プロチ)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から翌日出荷ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。用途止まり穴用。
SUS用スパイラルタップ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から翌日出荷ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。 炭素鋼や合金鋼にも効果があります。用途止まり穴用。ステンレス用。
可変式トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 トルク値が一目で分かる目盛付きです。 1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:2~6全長(mm)69幅(mm)18
TiNコーティングポイントタップ
PROCHI(プロチ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。材質HSSE食付長さ5山表面処理TiNコーティング
ステンレス用ポイントタップ
PROCHI(プロチ)¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌日出荷ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理
トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10全長(mm)44.5幅(mm)20
(JFC-)DF超硬ホルソー
PROCHI(プロチ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
カウンターシンク 90°
PROCHI(プロチ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティング無