絞り込み
ブランド
- リューター
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: リューターのすべての商品
特価

超硬カッターK6144
リューター¥5,798税込¥6,3781袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
超硬カッター
リューター¥4,898税込¥5,3881袋(1本)当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3350軸径(Φmm)3形状円柱型(クロスカット)全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8
アングル用工具 研磨剤入フェルトディスク
リューター¥3,598税込¥3,9581袋(20枚)翌々日出荷酸化クロム研磨剤を含浸させたフェルトです。そのまま使用してツヤ出しが出来ます。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。トラスコ品番126-9087粒度10000厚さ(mm)2色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒酸化クロム外径(mm)31穴径(mm)11
超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3
リューター¥4,198税込¥4,6181袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3438軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃径(mm)2
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10
リューター¥3,798税込¥4,1781袋(5本)当日出荷コットンモップバフ用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3
リューター¥1,998~税込¥2,198~1袋当日出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
リューターJB型グラインディングサンダー
リューター¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15付属品研磨ベルト#60 #80 #120トラスコ品番129-2484全長(mm)205消費電力(W)68回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.45外径(mm)51.5
LEC-800用 変換プラグ
リューター¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用することができます。トラスコ品番126-3276適合機種ミニエイトAタイプモーターRoHS指令(10物質対応)対応
ミニエイトシリーズ カーボンブラシ
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(2個)当日出荷カーボンブラシです。トラスコ品番126-3289適合機種M30N、M30A、M15N、M15A、M08N、M08A、BS-12※RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ
リューター¥3,898税込¥4,2881袋(5本)翌々日出荷ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約約90°(ゴム硬度計による)用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3143材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)15色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35外径(mm)15
軸付フェルトバフ外径13
リューター¥2,698税込¥2,9681袋(5本)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
ホイール型フェルトバフホイール型幅 羊毛
リューター¥1,898税込¥2,0881袋(10枚)翌々日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3397材質羊毛幅(mm)25色白高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
ロール外径10幅20粒度
リューター¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径8幅13粒度
リューター¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3676幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトサンダーS2714
リューター¥3,498税込¥3,8481袋(2本)当日出荷オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。トラスコ品番125-9592軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)40外径(Φmm)30砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径4軸長36 酸化クロム
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)翌々日出荷酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2972材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色緑タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
ロール外径12幅20粒度
リューター¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4343幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)12
ロール外径27幅25粒度
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4638幅(mm)25粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000外径(mm)27
ロール外径5幅13粒度
リューター¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3656幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径4軸長36
リューター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2731材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
フラップサンダー粒度(#):120
リューター¥2,698税込¥2,9681袋(3本)翌々日出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番128-3839軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度(#)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダー粒度(#):600
リューター¥2,698税込¥2,9681袋(3本)翌々日出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径3軸長35
リューター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3365材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)14全長(mm)47色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)33外径(mm)3
軸付フェルトバフ外径4全長46
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2903材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色緑タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
ジルコニアベルト
リューター¥3,598税込¥3,9581袋(30本)翌々日出荷研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトです。用途アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。トラスコ品番125-9507長さ(mm)300幅(mm)8粒度(#)80適合材アルミニウム合金、ステンレスなどの
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)翌々日出荷裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3010と合わせてご使用ください。用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7414粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)11
軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)
リューター¥2,598~税込¥2,858~1袋(10本)翌々日出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)30砥粒セラミックWA適合材金属
機械研削用軸付電着ボラゾン砥石
リューター¥2,298~税込¥2,528~1袋当日出荷から翌々日出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)50刃長(mm)6適合材鉄RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
リューター¥2,298~税込¥2,528~1袋(5本)当日出荷から翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100色ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ砲弾型幅 酸化クロム
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2040材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)13色緑タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)6
軸付電着ボラゾン砥石
リューター¥2,198~税込¥2,418~1袋当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材鉄RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020
リューター¥2,298税込¥2,5281袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)21
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)
リューター¥2,598~税込¥2,858~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)
リューター¥5,498税込¥6,0481袋(5本)翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ハードラビン砥石(金属研削用)
リューター¥2,598税込¥2,8581袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。用途金属砥石用。軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30砥粒WA適合材金属外径(mm)4
ホイール型砥石(カーボンランダムホイール)
リューター¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)翌々日出荷材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150色黒最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
精密加工用軸付砥石G4310
リューター¥6,998税込¥7,6981袋(5本)翌々日出荷砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。トラスコ品番128-4353軸径(Φmm)3粒度(#)320色赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)翌々日出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-1798軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥粒セラミックWA適合材金属外径(mm)25
軸付シリコンゴム砥石 仕上げ
リューター¥1,298税込¥1,4281袋(5本)当日出荷から9日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA