絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター

    軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリル(超硬合金) リューター

    ツイストドリル(超硬合金)

    リューター
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    超硬合金です。切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番126-5833材質超硬合金全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])75000刃長(mm)8.5シャンク径(mm)3.175刃径(mm)0.5
  • ツイストドリル(スチール鋼) リューター

    ツイストドリル(スチール鋼)

    リューター
    2,498税込2,748
    1袋(5本)
    当日出荷
    スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番128-4681材質スチール鋼全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃長(mm)10シャンク径(mm)2.34刃径(mm)0.5
  • 超硬カッターK リューター

    超硬カッターK

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。軸径(Φmm)3
  • 精密加工用超硬カッタークロスカット リューター

    精密加工用超硬カッタークロスカット

    リューター
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(mm)6.4
  • ダイヤモンドスプレーX4280 リューター

    ダイヤモンドスプレーX4280

    リューター
    4,998税込5,498
    1袋
    翌々日出荷
    ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
    用途金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。トラスコ品番126-5841粒度(#)8000容量(mL)50
  • ウッドラッピングスティックX3221 リューター

    ウッドラッピングスティックX3221

    リューター
    2,498税込2,748
    1袋(3本)
    当日出荷
    研磨材が適度に木目につまり、より美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
    用途金型などの研磨、ツヤ出しに。仕様ソフトトラスコ品番125-9588
  • ダイヤモンドスプレーX4230 リューター

    ダイヤモンドスプレーX4230

    リューター
    4,998税込5,498
    1袋
    翌々日出荷
    ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
    用途金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。トラスコ品番128-3645粒度(#)3000容量(mL)50
  • ウッドラッピングスティックX3122 リューター

    ウッドラッピングスティックX3122

    リューター
    3,298税込3,628
    1袋(3本)
    当日出荷
    合成樹脂を含浸させた積層強化木で密度が一定のため、あたり面が良好で、研磨材がくいこまず機能があがります。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
    用途金型などの研磨、ツヤ出しに。仕様ハードトラスコ品番126-2738
  • 軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線 リューター

    軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線

    リューター
    2,898税込3,188
    1袋(5本)
    当日出荷
    冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
    用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。トラスコ品番128-1814軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)16毛材硬鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:白羊毛 リューター

    軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:白羊毛

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトです。
    用途艶出、研磨用、払い用。トラスコ品番128-4917軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材白羊毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:白毛(豚毛) リューター

    軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:白毛(豚毛)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に富み腰が強いです。ブラシ、ハケの材料として最適です。
    用途各種研磨用、洗浄用、払い用。トラスコ品番128-2999軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45毛丈(mm)8外径(Φmm)14毛材白毛(豚毛)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レシプロ用・ファイルユニット用アジャストホルダー リューター

    レシプロ用・ファイルユニット用アジャストホルダー

    リューター
    5,398税込5,938
    1袋
    翌々日出荷
    スティック砥石や軸付工具が使用出来ます。
    トラスコ品番126-7482軸径(Φmm)3全長(mm)47
  • ホイール型ブラシ リューター

    ホイール型ブラシ

    リューター
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。
    用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。トラスコ品番128-2665厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ナイロン外径(mm)25穴径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リューターソニック45 超音波研磨装置 リューター

    リューターソニック45 超音波研磨装置

    リューター
    299,800税込329,780
    1台
    9日以内出荷
    プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
    付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類トラスコ品番129-0888セット内容GS-H26、LSC-45
  • 超硬カッターK6114 リューター

    超硬カッターK6114

    リューター
    5,998税込6,598
    1袋
    翌々日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3849軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
  • 超硬カッターK6143 リューター

    超硬カッターK6143

    リューター
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番125-9559軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000刃長(mm)19刃径(mm)8
  • 超硬カッター K6 リューター

    超硬カッター K6

    リューター
    4,798税込5,278
    1袋ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに適しています。軸径(Φmm)6
  • FRP用超硬カッター リューター

    FRP用超硬カッター

    リューター
    3,698税込4,068
    1本
    9日以内出荷
    GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
    トラスコ品番168-4404軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.5刃径(mm)3
  • 精密加工用スチールカッターC1610 リューター

    精密加工用スチールカッターC1610

    リューター
    3,198税込3,518
    1袋
    当日出荷
    寸法精度を厳選した高精度品です。
    用途金・銀・銅・黄銅などの軟らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。トラスコ品番128-3642材質スチール軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)44.4刃長(mm)0.6刃径(mm)10
  • 軽合金用超硬カッター リューター

    軽合金用超硬カッター

    リューター
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
    用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(1本)
    当日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。トラスコ品番128-2994軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000刃径(mm)1.5
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付) リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    当日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7508粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素外径(mm)21