65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Liバッテリー式マルチツール(用途5通り) 和コーポレーションLiバッテリー式マルチツール(用途5通り)和コーポレーション
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L)材質ABS質量(g)バッテリー:388出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95バッテリー容量(Ah)19.2充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)19200
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ 和コーポレーション輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ和コーポレーション
709,800税込780,780
1台
翌々日出荷
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22
輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ 和コーポレーション輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ和コーポレーション
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020アズワン品番67-2269-23
LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型和コーポレーション
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできますリモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができますスマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です優れた発光効率120Lm/W優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)優しい光で眼の負担が少ない防塵防水規格はIP55灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小310~最大6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーションLEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型和コーポレーション
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)優しい光で眼の負担が少ない防塵防水規格はIP55灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小660~最大6800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット 和コーポレーション電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット和コーポレーション
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg容量(L)60基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)最大積載量(kg)120(KT-8FRX)モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)バッテリー容量(Ah)12タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)登坂角度最大:12度(KT-8FRX)ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー和コーポレーション
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ最大積載量(kg)120本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah充電時間(時間)8~14RoHS指令(10物質対応)対応走行時間2時間(100kg積載時)登坂角度12度
エスクリュ メガネ 3D/2D SCシリーズ 大きめ 和コーポレーションエスクリュ メガネ 3D/2D SCシリーズ 大きめ和コーポレーション
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
超軽量フレーム+高品質3Dレンズを使用しています。軽量25gで、長時間の使用でも快適です。メガネの上からでも掛けられます。レンズの形が大きめです。SC-12よりメガネの上から掛けやすくなっています。
材質レンズ/トリアセテート偏光、フレーム/ポリカーボネートブラック質量(g)25レンズ大きめアズワン品番7-6311-01変換内容3D映像⇒3D表示
輝夜 LEDバルーンライト960W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W和コーポレーション
589,800税込648,780
1セット
3日以内出荷
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。 優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。 優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。電球の種類LED使用場所屋外保護等級IP55特殊用途防水、防塵消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1定格周波数(Hz)50/60型番大型三脚:BL-500STB芯数2芯・3芯兼用保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車和コーポレーション
669,800税込736,780
1セット
3日以内出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W和コーポレーション
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー研磨機 和コーポレーションチップソー研磨機和コーポレーション(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800電源(V)単相 交流100 50/60Hz電流(A)2.2消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5適合寸法(mm)230、255、305質量(kg)0.95付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナRoHS指令(10物質対応)対応
与作用大型ツノ 和コーポレーション与作用大型ツノ和コーポレーション
22,980税込25,278
1セット(2本)
3日以内出荷
質量(kg)1.32長さ(cm)45(ツノ)穴数11(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
与作用標準ツノ 5穴 和コーポレーション与作用標準ツノ 5穴和コーポレーション
14,980税込16,478
1セット(2本)
3日以内出荷
長さ(cm)29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートワイヤー 450mm 和コーポレーションショートワイヤー 450mm和コーポレーション
13,980税込15,378
1セット(2本)
3日以内出荷
径(Φmm)60~180(木の使用径)長さ(cm)45(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングワイヤー 780mm 和コーポレーションロングワイヤー 780mm和コーポレーション
18,980税込20,878
1セット(2本)
3日以内出荷
径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングワイヤー 1100mm 和コーポレーション超ロングワイヤー 1100mm和コーポレーション
19,980税込21,978
1セット(2本)
3日以内出荷
径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) ロングワイヤー付和コーポレーション(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下)質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
刃道チップソー 255mm 5枚組 和コーポレーション刃道チップソー 255mm 5枚組和コーポレーション
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!
刃道チップソー 230mm 5枚組 和コーポレーション刃道チップソー 230mm 5枚組和コーポレーション
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!
背負い式 肥料散布機 和コーポレーション背負い式 肥料散布機和コーポレーション
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
粒剤や粉剤肥料を均一に広範囲に撒くことができノズル反転で筋蒔きも可能です。本体が軽量でコシアミ付のため散布詰まりがありません。透明パイプで散布量がみえます。
用途粒剤や粉剤肥料散布機。
コロコロローラー ライト 和コーポレーションコロコロローラー ライト和コーポレーション
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
入れて転がすだけでたい肥が撒けます。
PVCエアーホース 和コーポレーションPVCエアーホース和コーポレーション
7,798税込8,578
1巻
4日以内出荷
高品質のポリ塩化ビニル(PVC)ホース。ホース径が大きく吐出力に優れています。耐候性、耐寒、耐油、耐摩耗性などに優れています。低温環境で使用しても硬くなりません。メスカプラはワンタッチで接続できます。
エアーホース 和コーポレーションエアーホース和コーポレーション
5,498税込6,048
1巻
4日以内出荷
PUポリウレタン仕様。ホースメスカプラはワンタッチカプラ脱着。使いやすい10mホース。
どこでもケンマ 和コーポレーションどこでもケンマ和コーポレーション
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
草刈り機にチップソーを取り付けたまま簡単に刃研ぎができます。チップソー安定板を取り付けたままでも研磨可能。約10~20秒で刃研ぎが完了。電源要らずお手軽で、現場でケンマができ効率UP!重さ1kgだから持ち運び便利。だれでも簡単コツ要らず。300回以上の目立てが可能!