カテゴリ

  • 照明(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション
  • Panasonic(パナソニック)(8,777)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(102)
  • メディアカバーマーケット(98)
  • エレコム(27)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(22)
  • クボタ計装(19)
  • エスコ(17)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • Hapyson(11)
  • サイクルテック(10)
  • ラムマウント(9)
  • ガステック(8)
  • 山田照明(5)
  • ROHM(5)
  • R.O.D(5)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(4)
  • SATO(サトー)(4)
  • PC Worth International(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED panasonic」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーションLEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型和コーポレーション
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)優しい光で眼の負担が少ない防塵防水規格はIP55灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小660~最大6800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型和コーポレーション
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできますリモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができますスマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です優れた発光効率120Lm/W優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)優しい光で眼の負担が少ない防塵防水規格はIP55灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小310~最大6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5和コーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応