カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • スバル(12)
  • エスコ(3)
  • ABB(3)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
  • EPCOS(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • I-VALUE(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • キャニオン(1)
  • 帝国チャック(ソール)(1)
  • 日東工器(1)
  • ホンダ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ハリケーン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • フジトク(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-910」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ 和コーポレーション輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ和コーポレーション
709,800税込780,780
1台
翌々日出荷
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22
関連キーワード
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ