絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POWER DRIVE Pivot

    POWER DRIVE

    Pivot
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
    適合車種スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
  • COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計) Pivot

    COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計)

    Pivot
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。接続はOBDコネクターに差し込むだけ。高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。
    直径(Φmm)52仕様【シングルメーター】ブースト計付属品バンドホルダー、OBDコード【イルミ】文字:白、針:赤
  • パワードライブ 1KR-VETエンジン用サブコン Pivot

    パワードライブ 1KR-VETエンジン用サブコン

    Pivot
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    トヨタ(タンク・ルーミー)、ダイハツ(トール)、スバル(ジャスティ)など1KR-VETエンジン用に 最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、 クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。 レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。 カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。 スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。 ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。 耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。 簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。 修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
    用途性能アップする1KR-VETエンジン用サブコン。適合車種(トヨタ)タンク・ルーミー M900/910A 1KR-VET H28.11-、(ダイハツ)トール M900/910S 1KR-VET H28.11-、(スバル)ジャスティ M900/910F 1KR-VET H28.11-
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
  • レバースペーサーセット Pivot

    レバースペーサーセット

    Pivot
    659税込725
    1台
    5日以内出荷
    セットスイッチをワイパーレバーに固定する、レバー用スペーサーです。
  • モニターホルダー Pivot

    モニターホルダー

    Pivot(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式のモニターホルダーです。2次元の角度調整で見やすい向きに調整が可能です。
    寸法(mm)(装着面)45×25使用可能機種VIVOT製品/レーシングモニター(RM-07)、スピードメーターV(SML-V)、デジタルモニター(DMC) 等
  • クラッチ ハーネス Pivot

    クラッチ ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    MT車用のクラッチハーネスです。MT車のクラッチスイッチへの配線がカプラーオンで簡単装着が可能です。
  • THC延長ケーブル Pivot

    THC延長ケーブル

    Pivot
    1,298税込1,428
    1台
    5日以内出荷
    THC本体と車種別専用ハーネスの間を延長するケーブルです。
  • 3-drive・BLP Pivot

    3-drive・BLP

    Pivot
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    MT車専用のブリッピング機能(シフトダウン時のエンジン回転数を自動でコントロールしてスムーズにシフトダウンさせる)付きスロットコントローラーです。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×22×14