4ページ目:

130件中 121130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ ARC(R) 30721 C3ショートグローブ(二重) アゼアスAZ ARC(R) 30721 C3ショートグローブ(二重)アゼアス
17,980税込19,778
1双
6日以内出荷
通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):39.9cal/2、※事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。タイプショートアズワン品番3-7161-01素材二重
インナージャケット アゼアスインナージャケットアゼアス
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
AZ LITE(R) 10107と合わせる事で通年対応が可能になります。
用途高視認性防護服材質高密度タフタ ポリエステル100%区分繰り返し利用材質(中綿)ポリエステル95% アクリル5%RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い
高視認性防護服レインパンツ アゼアス高視認性防護服レインパンツアゼアス
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服仕様裾アジャスター/止水ファスナー貫通脇ポケット種別パンツ材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス区分繰り返し利用RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用縫い目形式内縫い
高視認性防護服ベスト(面ファスナー) アゼアス高視認性防護服ベスト(面ファスナー)アゼアス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服仕様胸部・背中部ラッセルメッシュ/フロント面ファスナー留め種別ベスト材質ポリエステル100%(トリコットメュシュ)区分繰り返し利用RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合材質(反射板)JIS T 8127適合品 AZ LITE(R)1070 オープンブーズ型再帰性反射材使用縫い目形式内縫い
高視認性防護服レインジャケット アゼアス高視認性防護服レインジャケットアゼアス
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服仕様左胸止水ファスナー付ポケット/コード用ループ種別ジャケット/ジャンパー材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス区分繰り返し利用RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用縫い目形式内縫い
難燃ジャンパー アゼアス難燃ジャンパーアゼアス
21,980税込24,178
1着
4日以内出荷
優れた難燃性を持ったメタ系アラミド繊維(デュポン(TM)ノーメックス(R))を使用した防護服です。
用途難燃防護紺/オレンジ仕様比翼付ファスナー/左右胸部ポケット/両脇ポケット/左袖ペンさし/内側ポケット/裾脇ゴム入/袖口ゴム入・面ファスナー付種別ジャケット/ジャンパー材質ノーメックス(R)93%、ケブラー(R)5%、制電糸2%区分繰り返し利用ポケットあり縫い目形式内縫い
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアスタイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)アゼアス
34,980税込38,478
1式
91日以内出荷
デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
用途粉じん対策/暑熱対策種別つなぎ仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他機能微粒子防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
感染症防護対策キット ICK-2 アゼアス感染症防護対策キット ICK-2アゼアス
3,598税込3,958
1式
31日以内出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cmセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
AZ LITE(R)10190 高視認性空調服(TM) ジャケット アゼアスAZ LITE(R)10190 高視認性空調服(TM) ジャケットアゼアス
14,980税込16,478
1着
4日以内出荷
空調服に蛍光生地を使用することで視認性と快適性を兼ね備えたジャケットです。
用途暑熱対策。人対車両事故対策
折り畳み陰圧ブース デュポン(TM) タイベック(R)製 TAMシリーズ アゼアス折り畳み陰圧ブース デュポン(TM) タイベック(R)製 TAMシリーズアゼアス
69,980税込76,978
1枚
72日以内出荷
全面(天井面・壁面・床面)がデュポン(TM) タイベック(R)素材で覆われた、折り畳み式陰圧ブースです。 幕体には、防護服に使用される デュポン(TM) タイベック(R)素材を採用しており、薄手で軽量のため、取扱いしやすく保管性に優れます。 デュポン(TM) タイベック(R)製テントは折り畳みフレームの内側に吊り下げるため、フレームの表面や床面が汚染されません。 陰圧排気ユニット・折り畳みフレーム・ デュポン(TM) タイベック(R)製テントはコンパクトに収納でき、使用時は容易に設置が可能です。 使用済の デュポン(TM) タイベック(R)製テント・HEPAフィルタは、一般的なペールに入るほど小型で、廃棄処分が容易です。 陰圧