特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
166件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成

    パワーホース 15x20 15mカット

    三洋化成(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
  • ホースコネクター 12mm-15mm 三洋化成

    ホースコネクター 12mm-15mm

    三洋化成
    349税込384
    1個
    当日出荷
    工具を使わず取り付けができる。
    用途プラグへのホース接続具です。材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
  • ジュノブラウンホースリール 三洋化成

    ジュノブラウンホースリール

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 円形ステップ台が足踏み台として便利。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)30、給水:1カバーなし質量(kg)6.67種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×45巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ・コーン 三洋化成

    ユニ・コーン

    三洋化成
    4,998税込5,498
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    暑さ、寒さ、強風に強い!!割れにくい”S-PVC製”。取扱いがとても簡単!!軽量で積み重ね・分離しやすい。優れた耐久性能!!車両の乗り上げた強い復元力。優れた耐風圧性!!低重心構造で倒れにくい。軟質塩化ビニール製!!ポリエチレン製に比べ割れにくい。暑さ寒さに抜群の強さ!!ー40℃の環境にも耐えられます
    材質軟質PVC質量(kg)2.6高さ(mm)705寸法(幅W×高さH)(mm)380×705耐熱温度(℃)60耐寒温度(℃)-40
  • セレクト7ノズル 三洋化成

    セレクト7ノズル

    三洋化成
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    通水・止水を片手で調節できる、握りやすいラバー加工の多機能ノズル 丈夫な金属カバー 7つの水流が選べる
  • SH SK ソフトブレード 12x18 30m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 12x18 30m巻

    三洋化成
    10,980税込12,078
    1巻
    5日以内出荷
    透明長さ(m)30内径(Φmm)12外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ニップル 三洋化成

    T型ニップル

    三洋化成
    389税込428
    1袋(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂再生紙使用マーク適合
  • PCノズルM 三洋化成

    PCノズルM

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途散水用ノズルです。適合ホース内径(Φmm)12~15材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150再生紙使用マーク適合
  • アーバンブラウンリール 三洋化成

    アーバンブラウンリール

    三洋化成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)50、給水:1カバーなし質量(kg)10.47ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)12材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • 耐熱抗菌シンクまな板 三洋化成

    耐熱抗菌シンクまな板

    三洋化成(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シンクに渡しがけが可能。調理スペースを広く使える。 平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。 国際規格(ISO22196)・SIAA規格に適合。
    ホワイト材質ポリエチレン厚さ(mm)13寸法(mm)270×480質量(kg)1.55耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用再生紙使用マーク適合
  • シャワーホース9×14.5mm 三洋化成

    シャワーホース9×14.5mm

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)9材質PVC、ポリエステル糸外径(Φmm)14.5長さ(m)50トラスコ品番816-3742
  • スカイノズル 三洋化成

    スカイノズル

    三洋化成
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
    用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
  • 蛇口プラグ 三洋化成

    蛇口プラグ

    三洋化成
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    水圧の力で蛇口に密着、水漏れを防ぐ蛇口接続具です
  • ホースリール ジュノ 三洋化成

    ホースリール ジュノ

    三洋化成
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
    付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • シンクに渡し掛けできるまな板 三洋化成

    シンクに渡し掛けできるまな板

    三洋化成(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    シンクにまな板を掛けるので能率よく調理ができ調理スペースが広がります
    材質ポリエチレン質量(kg)約2.5外形寸法(cm)約48×38×厚さ1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラニップル T型 三洋化成

    バラニップル T型

    三洋化成
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂
  • 汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板L 三洋化成

    汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板L

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    食洗機対応!フッ素の力で汚れにくい!まないた屋さんがつくった耐熱まな板です。食洗機OK。水切れ抜群。清潔さ長持ち。日本製。
    用途耐熱 ふっ素加工 まな板 カッティングボード材質ポリエチレン白/ホワイトサイズL寸法(cm)25×40×1
  • 包丁にやさしいやわらか抗菌まな板M 三洋化成

    包丁にやさしいやわらか抗菌まな板M

    三洋化成
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    刃あたりの良いやわらかさ!まないた屋さんがつくった包丁にやさしい抗菌まな板です。柔らか素材。抗菌剤入り。軽量スリム化。日本製。
    用途抗菌 加工 まな板 カッティングボード材質ポリエチレン白/ホワイトサイズM寸法(cm)22×33
  • さらさらホース サンプロテクト 三洋化成

    さらさらホース サンプロテクト

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース
    長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
  • S-BOX 三洋化成

    S-BOX

    三洋化成
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
    付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
  • ホースコネクター 三洋化成

    ホースコネクター

    三洋化成
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わず取付けできるプラグへのホース接続具です
  • ホースジョイント 三洋化成

    ホースジョイント

    三洋化成
    359税込395
    1個
    当日出荷
    工具を使わず補修・延長ができるホースどうしの接続具です
  • 植物から作った自然にやさしいシートまな板 三洋化成

    植物から作った自然にやさしいシートまな板

    三洋化成
    959税込1,055
    1枚
    翌々日出荷
    トウモロコシから作られた環境に優しいしいシートまな板。トウモロコシを植物資源として配合し、従来のシートまな板と変わらない性能を持ちながら排出するCO2量を10%削減する。食洗機対応。(耐熱温度/120℃)。優れた撥水効果で水切れ抜群。抗菌加工で清潔・安心。(SIAA適合品)。マーク(玉ねぎ・なす)入りで表裏の使い分けが便利です。
    材質ポリプロピレンホワイト質量(g)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×338×2耐熱温度(℃)120
  • 抗菌まな板M 三洋化成

    抗菌まな板M

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    軽量・スリムで持ちやすい。抗菌の持続性と安全性を備えたJIS抗菌適合製品。
    寸法(cm)約23×41×厚み1材質ポリエチレンホワイト外寸(mm)約230×410×厚10耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラニップル I型 三洋化成

    バラニップル I型

    三洋化成
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • エラストマーやわらか抗菌まな板 三洋化成

    エラストマーやわらか抗菌まな板

    三洋化成
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました(メーカー比)。刃先のかけやすいセラミック包丁にとてもやさしい素材です。 従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています(メーカー比)。さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。 まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏を使い分けるのにとても便利です。 安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。
    ホワイト材質ポリエチレン、オレフィン系エラストマー厚さ(mm)13耐熱温度(℃)70再生紙使用マーク適合
  • 透明ホース6×8 200mドラム巻 三洋化成

    透明ホース6×8 200mドラム巻

    三洋化成(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.63クリア材質PVCトラスコ品番816-3773内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
  • グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成

    グラウンドSホース15×20 50mドラム巻

    三洋化成
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
    用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など長さ(m)50最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
  • アーバンリール本体(UR-006) 三洋化成

    アーバンリール本体(UR-006)

    三洋化成
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
    用途15mから50mまで収納できるホースリールホース長さ(m)1.2ホース内径(Φmm)12仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04
  • SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻 三洋化成

    SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻

    三洋化成
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)15使用流体材質PVC外径(Φmm)19.5長さ(m)50特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3780使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り三重管ホース脆化温度(℃)-38材質(補強材)ポリエステル糸
  • SH耐油ブレードホース 三洋化成

    SH耐油ブレードホース

    三洋化成
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ピンク種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
  • サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム 三洋化成

    サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム

    三洋化成
    16,980税込18,678
    1巻
    4日以内出荷
    ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
    用途散水用。内径×外径(Φmm)15×20長さ(m)50ブルー使用圧力(MPa)0.7仕様食品衛生法適合品トラスコ品番331-3492材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.6内径(Φmm)15使用温度範囲0~60℃外径(Φmm)20
  • らくらく散水セット10m巻 三洋化成

    らくらく散水セット10m巻

    三洋化成
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
    用途散水適合ホース内径(Φmm)7適合ホース外径(Φmm)11トラスコ品番360-4683材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300高さ(mm)100質量(g)940奥行(mm)300使用圧力(MPa)0.7
  • 包丁にやさしいやわらか抗菌まな板L 三洋化成

    包丁にやさしいやわらか抗菌まな板L

    三洋化成
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    刃あたりの良いやわらかさ!まないた屋さんがつくった包丁にやさしい抗菌まな板です。柔らか素材。抗菌剤入り。軽量スリム化。日本製。
    用途抗菌 加工 まな板 カッティングボード材質ポリエチレン白/ホワイトサイズL寸法(cm)24×37
  • 薄くて軽い抗菌まな板 三洋化成

    薄くて軽い抗菌まな板

    三洋化成
    859税込945
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    板厚8mm軽量スリムタイプ。まな板屋さんがつくったまな板。抗菌剤入りで清潔さを保ちます。うすくて軽く持ち運びがしやすい。持ち上げる際に指の当たる厚み部分に丸みをもたせ、手にも優しい形状です。取っ手をなくして調理面積を広くしました。両面シボ加工で滑りにくい。表と裏の両面を使用できます。日本製。
    用途まないた カッティングボード材質ポリエチレンホワイト耐熱温度(℃)約70
  • SHガゼットホース 15×20 三洋化成

    SHガゼットホース 15×20

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
  • 耐熱パステルシートまな板 PSHシリーズ 三洋化成

    耐熱パステルシートまな板 PSHシリーズ

    三洋化成
    799税込879
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れで熱殺菌OK。、抗菌JIS規格。、食材をそのまま鍋やボールに移せます。、撥水性もあり。
  • デラックスホース 三洋化成

    デラックスホース

    三洋化成
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブルー長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-38適合流体
  • 抗菌シートまな板 抗ウイルス加工 三洋化成

    抗菌シートまな板 抗ウイルス加工

    三洋化成
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    付着した特定のウイルスの数を減少させ シートまな板を清潔に保ちます。抗菌材料と抗ウイルス材料を使い従来と変わらない性能を持ちながら菌の増殖を抑えるだけでなくウイルスを不活性化させる心強いシートまな板です。やわらか素材で使いやすい。食洗機対応。(耐熱温度/120℃)。抗菌加工で清潔・安心。(SIAA適合品)。マーク(玉ねぎ・なす)入りで表裏の使い分けが便利です。
    材質ポリプロピレンブラック質量(g)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×338×2耐熱温度(℃)120