カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(1)
- 八興(8)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- TRUSCO(3)
- アズワン(1)
- 十川産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(2)
「e-tb21.5」の検索結果

クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒