カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 制御機器(50)
  • 作業工具(42)
  • 電気材料(35)
  • オフィス家具(29)
  • 物流用品(26)
  • 家電(26)
  • 防犯用品(21)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 農業機械(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • バイク部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 切削工具(10)
  • 自転車部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 手袋(7)
  • 介護用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)

「e-tb」の検索結果

598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ

    八興
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 50×62mm E-TB-50シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 50×62mm E-TB-50シリーズ

    八興
    2,350税込2,585
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
  • 【カット品】プレッシャーホース 25×33mm E-TB-25シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 25×33mm E-TB-25シリーズ

    八興
    759税込835
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ

    八興
    429税込472
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ

    八興
    309税込340
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ

    八興
    259税込285
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ

    八興
    269税込296
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
    内径(Φmm)10外径(Φmm)16
  • 【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ

    八興
    209税込230
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ

    八興
    149税込164
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ

    八興
    1,510税込1,661
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
  • 【カット品】プレッシャーホース 6×11mm E-TB-6シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 6×11mm E-TB-6シリーズ

    八興
    179税込197
    1本
    7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ

    八興
    629税込692
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ

    八興
    1,100税込1,210
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
  • 両開きチューブファイル<K2> コクヨ

    両開きチューブファイル<K2>

    コクヨ(4件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。 カラフルな5色の仕切りカードが付いているので、書類を分類して保管するのに役立ちます。従来の定番チューブファイルに合わせた背デザインなので、並べて収容しても違和感がありません。
    用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理に付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き仕様替背紙式材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)幅(mm)246サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型穴数2穴穴間隔(mm)80開閉両開きグリーン購入法適合
  • 3段腰袋3点セット DBLTACT

    3段腰袋3点セット

    DBLTACT(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハードな職種に耐える タフ設計の使い心地と安心感 撥水効果抜群! 摩擦・突き刺しに強い!
    セット内容マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト材質ポリエステル形状3段ベルト幅(mm)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マルチ3段腰袋/210×165×10、ペンチサック/230×80×30有効長(mm)(ワンタッチバックルベルト)1150深さ(mm)マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100
  • トイレ用柄付きスポンジたわし 3M(スリーエム)

    トイレ用柄付きスポンジたわし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    作業時の身体への負担に配慮:力が伝わりやすい特徴的な柄により、作業時の身体への負担を軽減します。 流出事故の防止:大便器で流出しにくい、柄つきのデザインです。 優れた汚れ落とし性能:傷つけにくくきれいに汚れを落すことができる3M独自の樹脂研磨粒子つきの不織布を持つスポンジたわしで、経験の浅い方でも素早くきれいに汚れを落すことができます。
    材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジアズワン品番64-9284-37適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応
  • テンキー サンワサプライ

    テンキー

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
    仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書材質ABS樹脂寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8BKコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)分解能800/1200/1600カウント/インチ動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)キー数20キー(※19キー+Numlockキー)使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)キー方式パンタグラフ印刷方式シルク印刷無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • インバータオプション 東芝シュネデール・インバータ

    インバータオプション

    東芝シュネデール・インバータ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックス

    レーザー墨出器専用エレベータ三脚

    マイゾックス(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
    仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328全長(mm)1695質量(kg)1.35全縮(mm)610取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
  • ファイバセンサ E32-TB omron(オムロン)

    ファイバセンサ E32-TB

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ファイバ長(mm)5000曲げ半径(mm)4
  • シンガーポリスリム 箱入り 宇都宮製作[手袋]

    シンガーポリスリム 箱入り

    宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
    439税込483
    1箱(100枚)
    当日出荷
    外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。 便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。 食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号) 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 食品衛生法適合。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.027入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
  • ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板あり ナビス(アズワン)

    ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板あり

    ナビス(アズワン)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    立ち姿勢でもパソコン画面が見やすい天板高さです。コンパクトなボディで軽量アルミフレームを使用していますので、軽い力で操作できます。天板には抗菌加工が施されています。補助天板付き(ET-BP・ET-BB)は、より広い作業スペースを確保できます。
    仕様【補助天板】有材質本体/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂質量(kg)17キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×450×1080キャスター径(Φmm)100天板有効寸法(mm)450×450、【補助】450×300
  • ローポジション電動診察台用枕・シーツセット ナビス(アズワン)

    ローポジション電動診察台用枕・シーツセット

    ナビス(アズワン)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ベッド部を一番下げた時の高さが400mmと低いため、乗り降りに不安を抱える方にも安心して使用できます。 マット部は角に丸みを持たせた、優しいデザインになっています。 フットペダルでスムーズに昇降調節(無段階)ができます。
    材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、フレーム/スチール粉体塗装、枕/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、シーツ/ポリエステル100%(洗濯可)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】1850×650×400~770耐荷重(kg)約200(等分布荷重)コード長さ(m)フットスイッチ/約1.6、電源/約2.6本体質量(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【枕】270×110×90
  • イレクター Φ28 アジャスター 矢崎化工

    イレクター Φ28 アジャスター

    矢崎化工
    689税込758
    1個
    当日出荷
    段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用耐荷重(kg)50
  • ツールバッグミニ E-Value

    ツールバッグミニ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに大容量です。使わない時はコンパクトにたためます。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
  • 絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波

    絶縁トランス 静電シールド付

    大阪高波(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
  • 25.4角エクステンションバー FPC

    25.4角エクステンションバー

    FPC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)49差込角(sq.)25.4(1/1")駆動角(sq.)25.4(1/1")
  • 19角エクステンションバー FPC

    19角エクステンションバー

    FPC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)35.5差込角(sq.)19.0(3/4")駆動角(sq.)19.0(3/4")
  • ドリルセット B コバルト(25pcs) 理研製鋼

    ドリルセット B コバルト(25pcs)

    理研製鋼
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    コバルトハイスセットドリル
    用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSCo
  • マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ

    マウス付きワイヤレスキーボード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 キーボードは標準的な日本語109キーボードです。 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。 ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
    付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2方式ワイヤレス/RF2.4GHz対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XPコネクタ形状USB(Aコネクタオス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5分解能1600・1200・800count/inch動作力60±15gインターフェースUSBHID1.1準拠受信可能距離約10キー数日本語105キー配列日本語109A読取ブルーLEDセンサー方式使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)3.5mm±0.3mmボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンキーピッチ(mm)19
  • タップガイド TRUSCO

    タップガイド

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
    用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
  • ドリルセット B (25pcs) 理研製鋼

    ドリルセット B (25pcs)

    理研製鋼
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ハイスセットドリル
    用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSS
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールクリアブルー使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 濾過瓶セット アズワン

    濾過瓶セット

    アズワン
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
    セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
  • スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です。キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
    用途付着物・汚れの除去。食品・薬品関係のステンレスタンクなどに。ウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒
  • 簡易トイレ Y&Y

    簡易トイレ

    Y&Y
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    防災トイレの便座は段ボール製が多い一方で、こちらは繰り返し使用できるのが特徴。環境に配慮しており、丸洗いができるため衛生的に使用できます。災害時はもちろん介護やアウトドアなどのトイレとしても活用できます。耐荷重も10kgあり幅広い体格の方が使用できますので、家庭用はもちろん避難所や企業の備蓄品としてもおすすめです。凝固剤を振りかけるだけの防災トイレは取り扱いが簡単で、15年間と長期保存も可能です。便座もコンパクトに折り畳めるため、備蓄時のスペースも圧迫しません。
    用途介護、災害発生、キャンプ、断水や停電セット内容・本体x1、凝固剤x12(保存期間15年)、汚物袋x12、収納バックx1、処理袋x2質量(kg)約1.4カーキ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:27.5×33×30(展開時)素材本体:ABS樹脂、収納バック:ポリエステル+ポリプロピレン、汚物袋・処理袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー
  • 圧着工具セット JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
    セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
  • コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス

    コンパクトドライ

    島津ダイアグノスティクス
    5,398税込5,938
    1箱(10袋×4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
  • ロッキングエクステンションバー FPC

    ロッキングエクステンションバー

    FPC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
    用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。寸法D(Φmm)18.5差込角(sq.)9.5(3/8)駆動角(sq.)9.5(3/8)
  • アジャスター 矢崎化工

    アジャスター

    矢崎化工(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    段差のあるところはアジャスターで解消できます。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴムアイボリー質量(g)109耐荷重(kg)50
...