カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- BIG DAISHOWA(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nba20b」の検索結果
特価

さらさらホースアドバンス
三洋化成¥9,998~税込¥10,998~1巻4日以内出荷から8日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
散水用ホース さらさらホースアドバンスカットブルー
三洋化成¥42,980税込¥47,2781箱(8本)4日以内出荷から5日以内出荷従来のホースよりベト付きを抑えます(メーカー比3倍)。表面がさらさらして、ホースどうしがつきにくいです。ねじれにくい糸編み構造です。藻の発生を防ぐ中黒ホースです。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具に。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.82(環境温度23℃時)外径(Φmm)20